カテゴリ

  • 空調・電設資材(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「pfs-16」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)コネクタ(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
規格JIS C 8412
PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)PFカップリング(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
859税込945
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業PF・VE兼用台付サドル用スペーサー未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
台の高さ(mm)5
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)ヨビセンフレキ古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
5,398税込5,938特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)薄鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1パック(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)水抜き穴カバー古河電工(古河電気工業)
2,198税込2,418
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
エンドカバー 古河電工(古河電気工業)エンドカバー古河電工(古河電気工業)
1,698税込1,868
1パック(10個)
3日以内出荷
二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
プラフレキ PF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
5,490税込6,039特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
規格JIS C 8412
垂直ブッシング 古河電工(古河電気工業)垂直ブッシング古河電工(古河電気工業)
1,598税込1,758
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
カップエンド 古河電工(古河電気工業)カップエンド古河電工(古河電気工業)
2,098税込2,308
1パック(10個)
3日以内出荷
プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
コネクタ45 古河電工(古河電気工業)コネクタ45古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
厚鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)厚鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
2,798税込3,078
1パック(10個)
3日以内出荷
厚鋼ネジ無しコンビ 古河電工(古河電気工業)厚鋼ネジ無しコンビ古河電工(古河電気工業)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ケーブル工事専用。
自在エンド 古河電工(古河電気工業)自在エンド古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1パック(10個)
3日以内出荷
垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)垂直カップリング古河電工(古河電気工業)
1,598税込1,758
1パック(10個)
3日以内出荷
規格JIS C 8412
メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,690税込1,859
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類丸形取付部めねじ
曲りコネクタ 古河電工(古河電気工業)曲りコネクタ古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
規格JIS C 8412
両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業)両口エンド(送り用エンド)古河電工(古河電気工業)
2,598税込2,858
1パック(10個)
3日以内出荷
トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。寸法W(mm)73寸法L(mm)94寸法H(mm)54
曲りブッシング 古河電工(古河電気工業)曲りブッシング古河電工(古河電気工業)
1,698税込1,868
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
シングルコロ 古河電工(古河電気工業)シングルコロ古河電工(古河電気工業)
1,498税込1,648
1パック(10個)
3日以内出荷
用途ケーブル工事専用。
デッキプレート用両口エンド(台座付き) 古河電工(古河電気工業)デッキプレート用両口エンド(台座付き)古河電工(古河電気工業)
3,998税込4,398
1パック(10個)
3日以内出荷
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法H(mm)56寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
配ボックス 耳付型 日動電工配ボックス 耳付型日動電工
699税込769
1個
翌日出荷
前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
カチコネ丸ボックス 日動電工カチコネ丸ボックス日動電工
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
カチコネユニバーサル 日動電工カチコネユニバーサル日動電工
599税込659
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
配ボックス 台付型 Bシリーズ 日動電工配ボックス 台付型 Bシリーズ日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
CD・PFS管 16・22兼用型
ミニコンクリートボックス 日動電工ミニコンクリートボックス日動電工
279税込307
1個
3日以内出荷
ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM 押出単動クレビス形 マグネット無し CA03R-16-PFSシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM 押出単動クレビス形 マグネット無し CA03R-16-PFSシリーズNew-Era(ニューエラー)
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
2,098税込2,308
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-95シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-95シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-70シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-70シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク60MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-60シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク60MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-60シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-20シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-20シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク105MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-105シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク105MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-105シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-65シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-65シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-55シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク50MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-50シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク50MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-50シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク30MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-30シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク30MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-30シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。