カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(46)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「pfs-16」の検索結果

プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷から6日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥6,598税込¥7,2581パック(10個)当日出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
PFS管
因幡プロダクツ¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
垂直ブッシング
古河電工(古河電気工業)¥1,898税込¥2,0881パック(10個)3日以内出荷狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
プラフレキ PF防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,998税込¥9,8981パック(10個)3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。規格JIS C 8412
両口エンド(送り用エンド)
古河電工(古河電気工業)¥3,198税込¥3,5181パック(10個)3日以内出荷トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)94寸法H(mm)54寸法W(mm)73
曲りブッシング
古河電工(古河電気工業)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)3日以内出荷狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
デッキプレート用両口エンド(台座付き)
古河電工(古河電気工業)¥4,898税込¥5,3881パック(10個)3日以内出荷デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法H(mm)56寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
水抜き穴カバー
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)3日以内出荷水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
カチコネユニバーサル
日動電工¥599~税込¥659~1個4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
ミニコンクリートボックス
日動電工¥279税込¥3071個4日以内出荷ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Bシリーズ]
日動電工¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)ほか4日以内出荷コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Cシリーズ]
日動電工¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)ほか4日以内出荷深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
脱落・防止スプリング ペタルファスナー
セイユー¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
メリーマルチカッターMC80
室本鉄工¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。用途給湯・給水工事用配管材の切断にトラスコ品番337-8985全長(mm)233質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22![配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306334-180806-02.jpg)
配ボックス深型[Aシリーズ]
日動電工¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)ほか4日以内出荷深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
水中ポンプ用部品 カップリング
鶴見製作所¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。


































![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)
![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)



![配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306334-180806-02.jpg)