カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 古河電工(古河電気工業)(34)
- New-Era(ニューエラー)(27)
- 日動電工(14)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 鶴見製作所(1)
- 未来工業(1)
- 室本鉄工(1)
- 外山電気(1)
- セイユー(1)
- 因幡プロダクツ(1)
- 大阪魂(1)
- Dahua(1)
エコロジープロダクト
「pfs-16」の検索結果

プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷から6日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥6,598税込¥7,2581パック(10個)当日出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
PFS管
因幡プロダクツ¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
垂直ブッシング
古河電工(古河電気工業)¥1,898税込¥2,0881パック(10個)3日以内出荷狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
プラフレキ PF防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,998税込¥9,8981パック(10個)3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。規格JIS C 8412
両口エンド(送り用エンド)
古河電工(古河電気工業)¥3,198税込¥3,5181パック(10個)3日以内出荷トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)94寸法H(mm)54寸法W(mm)73
曲りブッシング
古河電工(古河電気工業)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)3日以内出荷狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
デッキプレート用両口エンド(台座付き)
古河電工(古河電気工業)¥4,898税込¥5,3881パック(10個)3日以内出荷デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法H(mm)56寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
水抜き穴カバー
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)3日以内出荷水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
配ボックス 耳付型
日動電工¥699税込¥7691個翌々日出荷前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
カチコネユニバーサル
日動電工¥599~税込¥659~1個4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
ミニコンクリートボックス
日動電工¥279税込¥3071個4日以内出荷ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM 押出単動クレビス形 マグネット無し CA03R-16-PFSシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,898~税込¥4,288~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-65シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,398~税込¥4,838~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-55シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,698~税込¥7,368~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク50MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-50シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,698~税込¥7,368~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク30MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-30シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク115MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-115シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-95シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,898~税込¥5,388~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-70シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,398~税込¥4,838~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。