カテゴリ

  • 鈑金・塗装(65)
  • 自動車純正部品(17)
  • 制御機器(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-600」の検索結果

121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,505税込¥1,656
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
  • ステンレスパイジョン 水平穴 600 PG4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 600 PG4S600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,166税込¥6,783
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd12寸法F20寸法G30寸法A14寸法B14寸法C10寸法W38寸法K7
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,288税込¥1,417
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)28×38×12
  • (90011)ボルト ホンダ

    (90011)ボルト

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス
    ブラウン
    ブラック

    DEVICE MAD ラウンド長財布

    トップハウス
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オリジナルのロゴプレートが付いたラウンドジップ型の長財布。 ファスナー部分を開くと小銭入れや仕切りが付いているので。 整理整頓しながらお使い頂けます。また充実したカードホルダーも魅力的!。 カードは左右合わせて8枚収納でき、。 中身が見やすく取り出しも非常に楽に出来ます。 さらに、領収書などの整理や、もっと沢山カードを持ち歩きたい方のために、。 用途に合わせて使えるフリーポケットを完備。 また、背面には交通系ICカードなどの収納に便利なポケットを搭載!
    材質ヴィンテージソフト合皮質量(g)238種類長財布幅(cm)19高さ(cm)9.5奥行き(cm)2.5
  • (90659)クリップ, ワイヤーハーネス ホンダ

    (90659)クリップ, ワイヤーハーネス

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
  • (17259)カラー,マウンティング ホンダ

    (17259)カラー,マウンティング

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
  • (13331)ワッシャー ホンダ

    (13331)ワッシャー

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
  • (90041)ナット ホンダ

    (90041)ナット

    ホンダ
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
  • (13212)ベアリング ホンダ

    (13212)ベアリング

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • (13211)ベアリング ホンダ

    (13211)ベアリング

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • (13213)ベアリング ホンダ

    (13213)ベアリング

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • (90065)ボルト ホンダ

    (90065)ボルト

    ホンダ
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG プラス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • (90006)ボルト ホンダ

    (90006)ボルト

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • (13217)ベアリング ホンダ

    (13217)ベアリング

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • (13216)ベアリング ホンダ

    (13216)ベアリング

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • (90058)ボルト ホンダ

    (90058)ボルト

    ホンダ
    ¥409税込¥450
    1個
    4日以内出荷
  • (15232)スプリング ホンダ

    (15232)スプリング

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
  • フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(4000個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥319税込¥351
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
    仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)
  • チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    チップ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLM18シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM18シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(200個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLM41Pシリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM41Pシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー PROST's

    関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー

    PROST's
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個(500g)ほか
    7日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料色600コバルトブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67 RS PRO

    安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
    仕様通常の状態の構成:2NC●アクチュエータのタイプ:90 °キー●コンジットエントリ:PG 13.5●長さ:31mm●幅:31mm●深さ:95mm●電源電圧:600 V ac●最大AC電圧:600V●ハウジング材質:プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(8kg)
    7日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料セット内容PG80原色 #600コバルトブルー4.8kg、専用硬化剤480g、希釈用シンナー3.2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。色600コバルトブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2kg)
    7日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料セット内容PG80原色 #600コバルトブルー1.2kg、専用硬化剤120g、希釈用シンナー800g、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。色600コバルトブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ ナビス(アズワン)
    ベージュ
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥45,990税込¥50,589
    1個
    14日以内出荷
    お子様の身長に合わせてサイズを選べます。アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。アジャスター付きです。お子様に人気なアニマル柄も用意しています。
    仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約20耐荷重(kg)250kg
  • 小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ ナビス(アズワン)
    グリーン
    ブルー
    ピンク

    小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥45,990税込¥50,589
    1個
    14日以内出荷
    お子様の身長に合わせてサイズを選べます。アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。アジャスター付きです。お子様に人気なアニマル柄ご用意しています。
    仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約20耐荷重(kg)250kg寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1600×600
  • 関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(6kg)
    7日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料セット内容PG80原色 #600コバルトブルー3.6kg、専用硬化剤360g、希釈用シンナー2.4kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。色600コバルトブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5kg)
    7日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料セット内容PG80原色 #600コバルトブルー3kg、専用硬化剤300g、希釈用シンナー2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。色600コバルトブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性