カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • 制御機器(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-600」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,505税込1,656
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
  • ステンレスパイジョン 水平穴 600 PG4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 600 PG4S600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,166税込6,783
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd12寸法F20寸法G30寸法A14寸法B14寸法C10寸法W38寸法K7
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,288税込1,417
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)28×38×12付属品締付用ステンレスボルト
  • (90011)ボルト ホンダ

    (90011)ボルト

    ホンダ(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DEVICE MAD ラウンド長財布 トップハウス

    DEVICE MAD ラウンド長財布

    トップハウス
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オリジナルのロゴプレートが付いたラウンドジップ型の長財布。 ファスナー部分を開くと小銭入れや仕切りが付いているので。 整理整頓しながらお使い頂けます。また充実したカードホルダーも魅力的!。 カードは左右合わせて8枚収納でき、。 中身が見やすく取り出しも非常に楽に出来ます。 さらに、領収書などの整理や、もっと沢山カードを持ち歩きたい方のために、。 用途に合わせて使えるフリーポケットを完備。 また、背面には交通系ICカードなどの収納に便利なポケットを搭載!
    材質ヴィンテージソフト合皮質量(g)238種類長財布幅(cm)19高さ(cm)9.5奥行き(cm)2.5
  • (13331)ワッシャー ホンダ

    (13331)ワッシャー

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (90659)クリップ, ワイヤーハーネス ホンダ

    (90659)クリップ, ワイヤーハーネス

    ホンダ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • (17259)カラー,マウンティング ホンダ

    (17259)カラー,マウンティング

    ホンダ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • (13211)ベアリング ホンダ

    (13211)ベアリング

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (13213)ベアリング ホンダ

    (13213)ベアリング

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (90006)ボルト ホンダ

    (90006)ボルト

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (13214)ベアリング ホンダ

    (13214)ベアリング

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (90041)ナット ホンダ

    (90041)ナット

    ホンダ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (13212)ベアリング ホンダ

    (13212)ベアリング

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • (90065)ボルト ホンダ

    (90065)ボルト

    ホンダ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (13216)ベアリング ホンダ

    (13216)ベアリング

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (90058)ボルト ホンダ

    (90058)ボルト

    ホンダ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • (13217)ベアリング ホンダ

    (13217)ベアリング

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • (15232)スプリング ホンダ

    (15232)スプリング

    ホンダ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    6,598税込7,258
    1セット(4000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    819税込901
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    359税込395
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
    仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)
  • チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    チップ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    31,980税込35,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:33.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:46.2Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:76Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mmアズワン品番65-7042-05
  • チップフェライトビーズ BLM18シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM18シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1袋(200個)
    7日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLM41Pシリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM41Pシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67 RS PRO

    安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様通常の状態の構成:2NC●アクチュエータのタイプ:90 °キー●コンジットエントリ:PG 13.5●長さ:31mm●幅:31mm●深さ:95mm●電源電圧:600 V ac●最大AC電圧:600V●ハウジング材質:プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ ナビス(アズワン)

    小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ

    ナビス(アズワン)
    45,990税込50,589
    1個
    14日以内出荷
    お子様の身長に合わせてサイズを選べます。アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。アジャスター付きです。お子様に人気なアニマル柄も用意しています。
    仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約20耐荷重(kg)250kg
  • 小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ ナビス(アズワン)

    小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ

    ナビス(アズワン)
    45,990税込50,589
    1個
    14日以内出荷
    お子様の身長に合わせてサイズを選べます。アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。アジャスター付きです。お子様に人気なアニマル柄ご用意しています。
    仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約20耐荷重(kg)250kg寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1600×600
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフル診察台 ホットマット付き TE-Lシリーズ ナビス(アズワン)

    カラフル診察台 ホットマット付き TE-Lシリーズ

    ナビス(アズワン)
    52,990税込58,289
    1個
    24日以内出荷
    患者にヒンヤリ感を感じさせません。寝台部を温められるため、冬場も気持ちよく使用可能です。コントローラーは左右どちらにも付け替え可能です。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。
    仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約23消費電力(W)50電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)250kg電源コード(m)2寸法(幅W×長さL)(mm)温熱部:550×1500温度調節範囲(℃)~約45
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合