カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 鈑金・塗装(64)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 機構部品(32)
  • 制御機器(29)
  • 家電(19)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 電気材料(9)
  • 日用品(7)
  • 安全用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 理美容(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「pg004」の検索結果

関連キーワード
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ジフレモン ユニリーバ・ジャパンジフレモンユニリーバ・ジャパン(10件のレビュー)
199税込219
1本(270mL)
当日出荷
キッチンのガンコ汚れ、シンクのくもりに。 すすぎ簡単、スムーズ洗浄!なめらかクリームでキッチンにツヤと輝き。 天然レモンエキス配合でフレッシュな仕上がり。
使用場所キッチン商品タイプ本体成分水、炭酸カルシウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ラウレス-4、PPG-2ブチル、クエン酸ナトリウム、オレイン酸、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム 、炭酸水素ナトリウム、PG、DPG、グリセリン、防腐剤、着色剤、香料、レモンエキスタイプクリームアズワン品番64-1059-61
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
異径ユニオンストレート AirTAC異径ユニオンストレートAirTAC(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン PGA3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンPGA
1,098税込1,208
1個
当日出荷
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW
iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース PGAiPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケースPGA
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
仕様MagSafe対応適合機種iPhone 16eタイプケース型素材ポリカーボネイト・TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ビオレマシュマロホイップモイスチャー 花王ビオレマシュマロホイップモイスチャー花王
499税込549
1個(130mL)ほか
当日出荷
もっちり濃密泡なのにさらりとすすげる!
成分水、PG、PEG-150、グリセリン、ラウリン酸、ラウレス-6カルボン酸、ミリスチン酸、アルギニン、ポリクオタニウム-39、アクリレーツコポリマー、エチルヘキシルグリセリン、パルミチン酸、水酸化K、ラウレス-4カルボン酸、ラウリルヒドロキシスルタイン、フェノキシエタノール、EDTA-2Na、香料シリーズビオレ香りフレッシュフローラル洗顔タイプ泡タイプ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
iPhone16e用 エアクッションケース PGAiPhone16e用 エアクッションケースPGA
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
仕様ワイヤレス充電可能適合機種iPhone 16e質量(g)38タイプケース型素材TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14
グロメットKG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットKG 型ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
硬度50°±5°種類グロメット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個(4kg)
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ寺田ポンプ製作所
3,098税込3,408
1個
当日出荷
外ネジが切ってあります。
適合50MM用使用液汚水材質(ケーシング)ABS
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー) パイロットゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー)パイロット(1件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から7日以内出荷
ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式全長(mm)142.8シリーズジュース最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
AC充電器 HIDISCAC充電器HIDISC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。寸法(mm)約75×60×29質量(g)約195ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)最大出力(W)合計:100入力AC100-240V、 50/60Hz
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ500ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個(4kg)
5日以内出荷
ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ PGA3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプPGA
1,198税込1,318
1個
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ10mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16±15%グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±3/2mW
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(300g)ほか
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
13,980税込15,378
1個(4kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,898税込2,088
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,898税込3,188
1個(300g)ほか
5日以内出荷
スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
耳に負担の少ないインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17充電時間(時間)約2連続再生時間最大6.0時間BluetoothVer5.0イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大75時間連続通話時間(時間)最大6.5
ハイテックCコレトレフィル パイロットハイテックCコレトレフィルパイロット
90税込99
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はシナジーチップを採用し、細書きでにじまず超なめらか!
用途ハイテックCコレト専用替え芯ボール径(Φmm)0.4インクゲルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応