44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066 アズワン品番65-7818-72
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG1 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PG1 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き 取出位置(D) D側
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-12PG1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)











SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPG1) SMC CADデータあり
ねじの種類(00T) NPTF 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPG1) SMC CADデータあり
型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



S Series(SS5Y5-10PG1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)





S Series(SS5Y3-10PG1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


SS5Y5-10P SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)




SS5Y7-10PG2-06U-C10D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10PG2 SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き バルブ連数6 取出位置(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-10PG2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10PG2) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)