カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pg10-6d」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ユニオンストレート AirTAC異径ユニオンストレートAirTAC(2件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72
SS5Y3-52 SMCSS5Y3-52SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG1SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG1) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-50P SMCSS5Y3-50PSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PG1SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側
S Series(SS5Y3-12PG1) SMCS Series(SS5Y3-12PG1)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG1) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPG1) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPG1)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(00T) NPTF型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPG1) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPG1)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
S Series(SS5Y5-M10PG1) SMCS Series(SS5Y5-M10PG1)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10PG1) SMCS Series(SS5Y5-10PG1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
SS5Y3-10PG SMCSS5Y3-10PGSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10PG1) SMCS Series(SS5Y3-10PG1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10PG SMCSS5Y3-10PGSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10PG2SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10PG2) SMCS Series(SS5Y5-10PG2)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10PG2) SMCS Series(SS5Y3-10PG2)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き