カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(9)
  • 日用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)

「pg12-10」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
異径ユニオンストレート モノタロウ異径ユニオンストレートモノタロウ(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
異径ユニオンストレート AirTAC異径ユニオンストレートAirTAC(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
HHHT PIDG PG  12-10 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HHHT PIDG PG 12-10 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,088税込2,297
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 違径ユニオンストレート BeHAUSチューブ継手 違径ユニオンストレートBeHAUS
979税込1,077
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の違径接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状違径ユニオンストレート使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状違径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
8,198税込9,018
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
HHHT PIDG PG PIDG STRATO 12-10 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HHHT PIDG PG PIDG STRATO 12-10 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Kopex フレキシブルコンジット 316 KOPEXKopex フレキシブルコンジット 316KOPEX
11,980税込13,178
1リール(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PLG電源付き制御端子台 三菱電機PLG電源付き制御端子台三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様PG12端子:DC12V±10% 最大許容負荷電流 150mA、SD端子:電源コモン適合FR-A700
アダプタ HCシリーズ フエニックス・コンタクトアダプタ HCシリーズフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。ねじ接続部の締め付けトルクは 10 Nm、シール側は PG29 ねじタイプです。12 mm 内部ねじの長さ 動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ NBR ( O リング)シーリング材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-4019アズワン品番65-7501-42
RS PRO ソレノイドコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドコネクタRS PRO
2,990税込3,289
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Turck 誘導型センサ バレル形 TURCKTurck 誘導型センサ バレル形TURCK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5 RS PRORS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5RS PRO
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 小型シールRS Pro 小型プラグインシールの寸法は 20.3 mm x 20.3 mm ( L x W )で、最大ケーブル径は 12 mm に適合します。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級 CULus
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 12mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボトル用 シールド栓用 回転弁パッキン 象印マホービンステンレスボトル用 シールド栓用 回転弁パッキン象印マホービン
100税込110
1個
8日以内出荷
ステンレスボトル用の専用部品です。
適合本体SCHA40(AA)、SCHA40(AB)、SCHA40(PA)、SCHA40(PD)、SCHA60(AA)、SCHA60(AB)、SCHA60(PA)、SCHA60(PD)、SCHA60(XA)、SCHA60(XC)、SCHA60P(EL)、SCHA60P(EM)、SCHA75(AA)、SCHA75(GA)、SCHA75(XC)、SCHB40(AA)、SCHB40(DB)、SCHB60(AA)、SCHB60(PA)、SCHB60(XA)、SCHC40D(EN)、SCHC40D(EY)、SCHC60D(ET)、SCHC60D(EY)、SCHC60PG(EP)、SJSC10U(VH)、SJSC10U(XA)、SJSC12U(VH)、SJSC12U(XA)、SVGGK50(PC)、SVGHE50J(AM)、SVGHE50J(PZ)
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-12PG1) SMCS Series(SS5Y5-12PG1)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-12PG1) SMCS Series(SS5Y3-12PG1)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-10PG SMCSS5Y3-10PGSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y3-10PG1) SMCS Series(SS5Y3-10PG1)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10PG2) SMCS Series(SS5Y3-10PG2)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10PG2) SMCS Series(SS5Y5-10PG2)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG1SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ケラシス エレガンスアンバーパフューム リンス 600mL ページワンケラシス エレガンスアンバーパフューム リンス 600mLページワン
999税込1,099
1個
12日以内出荷
気品溢れるエレガントな女性のように華やかさと優雅さに満ちた香りです。アメリカ有名イラスト作家「Yellena James」のアートワークを採用したパッケージ!ケラシスの華やかな香りを再現した洗練されたデザインLONG-LASTING PERFUME CAPSULE(TM)の配合で、香りが長く続くローズヒップオイル、ホホバオイル配合で髪をしっとり
成分水、セテアリルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘントリモニウムクロリド、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、香料、イソプロパノール、ベンジルアルコール、セテアルジモニウムクロリド、アミノプロピルジメチコン、セテアリルアルコール、アモジメチコン、PG、セテアレス-20、ベヘントリモニウムメトサルフェート、乳酸K、ラウレス-23、ラウレス-3、マドンナリリー根エキス、乳酸、フェノキシエタノール、(C12-14)s-パレス-7、トリデセス-10、安息香酸Na、グリセリン、キサンタンガム、ローズヒップ油、ホホバ種子油、水添レシチン内容量(mL)600香り美しく輝く宝石アンバーのような華やかなフローラルの香りアズワン品番69-3859-64
ケラシス アドバンスドリペアアンプル トリートメント 600mL ページワンケラシス アドバンスドリペアアンプル トリートメント 600mLページワン
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
切れ毛・枝毛が目立つひどく傷んだ髪に髪の主成分であるケラチンアンプル処方で高栄養集中ケアマイクロホイップでマイルドクレンジング5-OIL COMPLEXで毛先まで健康的に(アルガン、ホホバ、ココナッツ、アボカド、バオバブ)
成分水、セテアリルアルコール、ベヘントリモニウムクロリド、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、香料、炭酸ジカプリリル、イソプロパノール、セテアルジモニウムクロリド、ベンジルアルコール、パンテニルエチル、アモジメチコン、PG、セテアレス-20、加水分解コムギタンパク(小麦)、パンテノール、ラウレス-23、フェノキシエタノール、乳酸K、(C12-14)s-パレス-7、乳酸、トリデセス-10、安息香酸Na、ケラチン、ヒドロキシエチルセルロース、加水分解ケラチン、エチルヘキシルグリセリン、バオバブ種子油、アルガニアスピノサ核油、ヤシ油、アボカド油、ホホバ種子油、BG、セトリモニウムクロリド内容量(mL)600アズワン品番69-3859-61
テナント用電灯動力分電盤 テンパール工業テナント用電灯動力分電盤テンパール工業
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース2窓主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
電灯動力混合盤(タテ形) テンパール工業電灯動力混合盤(タテ形)テンパール工業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC