カテゴリ

  • 日用品(5)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「pg12c」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールプラグ 正和シールプラグ正和(4件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状プラグ
キャップ CP ヒロセキャップ CPヒロセ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
4,470税込4,917
1本
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
いち髪 なめらかスムースケア コンディショナー 各種 クラシエホームプロダクツ販売いち髪 なめらかスムースケア コンディショナー 各種クラシエホームプロダクツ販売
399税込439
1個(320g)ほか
翌日出荷
日本の髪を本質から考える。日本の髪研究から生まれた和草のちからでダメージ補修&予防する予防美髪ケアシリーズ髪の透明感と絹のような手触り補修&予防成分「純・和草プレミアムエキス」配合キューティクルスムース処方サルフェートフリー処方みずみずしく可憐な山桜七分咲きの香り絡まりやゴワつきがちな髪も、指通りなめらか
成分水、ステアリルアルコール、ジメチコン、ベヘナミドプロピルジメチルアミン、ソルビトール、コメハイ芽油、サクラ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、コメヌカ油、コメヌカエキス、アシタバ葉/茎エキス、ヒオウギエキス、ツバキ種子エキス、グリコシルトレハロース、アモジメチコン、乳酸、パラフィン、ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2、ベヘニルPGトリモニウムクロリド、加水分解水添デンプン、ベヘニルアルコール、(C12-14)パレス-7、ヒドロキシエチルセルロース、エタノール、(C12-14)パレス-12、ラウレス-9、水添ポリイソブテン、(ビスイソブチルPEG-14/アモジメチコン)コポリマー、BG、ラウレス-4、ラウレス-23、(C12-14)パレス-5、ステアリン酸PEG-55、グルタミン酸、クエン酸、トコフェロール、フェノキシエタノール、安息香酸Na、サリチル酸Na、メチルパラベン、香料、カラメル
クレイエステヘアパックEX ビューティーエクスペリエンスクレイエステヘアパックEXビューティーエクスペリエンス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500g)
当日出荷
天然クレイが毛穴の皮脂やキューティクルの隙間の汚れを吸着除去し、頭皮を清潔に保ちます。 頭皮のうるおいや柔らかさを高めて緊張をほぐし、頭皮をリラックスさせます。 髪のダメージをケアし、しっとり潤いのある髪に仕上げます。
商品タイプ本体成分水・セテアリルアルコール・シクロメチコン・ベヘントリモニウムクロリド・ジメチコン・スクワラン・ステアリン酸グリセリル・タナクラクレイ・海塩・加水分解シルクトコフェロール・ピーナッツ油・パルミチン酸レチノール・パンテノール・ローズマリーエキス・セ-ジエキス・セイヨウノコギリソウエキス・スギナエキス・ミツガシワエキス・シラカバ樹皮エキス・イラクサ葉エキス・フキタンポポエイス・ジアルキル(c12-18)ジモニウムコロリド・PPG-9ジグリセリル・イソプロパノール・ヒドロキシプロピルセルロース・エチルセルロース・PG・BG・(酸化鉄、酸化チタン)焼結物・酸化鉄・ポリエチレン・メチルパラベン・プロピルパラベン・香料、オウバクエキス、サンショウエキス容量(mL)500
フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用 花王フィエスタ ヘアスタイリングウォーター 2L 業務用花王
5,998税込6,598
1個(2L)ほか
当日出荷
社会に環境にやさしい「フィエスタ」のヘアスタイリング剤です。ベタつかず、ふわっと軽いヘアスタイルに。髪の乱れ・広がりを直しながら簡単に整髪できます。朝のスタイリング時、髪を保護・保湿し、ドライヤーの熱から髪を守ります。微香性・無着色 ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです。<危険物>
用途スタイリングウォーター仕様【薬事販売名】花王業務用ヘアスタイリングウォーターa成分エタノール、水、PPG-40ブチル、PG、PPG-10ソルビトール、(C12-14)s-パレス-9、クエン酸、BHT、香料分類化粧品
いち髪 なめらかスムースケア トリートメント クラシエホームプロダクツ販売いち髪 なめらかスムースケア トリートメントクラシエホームプロダクツ販売
839税込923
1個(230g)
翌日出荷
特に傷みが気になる髪に集中補修ケア日本の髪を本質から考える。日本の髪研究から生まれた和草のちからでダメージ補修&予防する予防美髪ケアシリーズ髪の透明感と絹のような手触り補修&予防成分「高濃度純・和草プレミアムエキス」配合キューティクルスムース処方サルフェートフリー処方みずみずしく可憐な山桜満開の香り絡まりやゴワつきがちな髪も、指通りなめらか
成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、グリセリン、ベヘナミドプロピルジメチルアミン、ワセリン、セバシン酸ジエチル、グリコシルトレハロース、コメハイ芽油、サクラ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、コメヌカ油、コメヌカエキス、アシタバ葉/茎エキス、ヒオウギエキス、ツバキ種子エキス、パラフィン、アモジメチコン、乳酸、加水分解水添デンプン、ベヘニルPGトリモニウムクロリド、ヒドロキシエチルセルロース、水添ポリイソブテン、ベヘニルアルコール、セテス-25、エタノール、(C12-14)パレス-7、セテス-5、(C12-14)パレス-5、クエン酸、ラウレス-4、グルタミン酸、ラウレス-23、BG、ステアリン酸PEG-55、ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2、トコフェロール、BHT、フェノキシエタノール、安息香酸Na、サリチル酸Na、メチルパラベン、香料、カラメルバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210040バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIPMICROCHIP
539税込593
1個
3日以内出荷
電源電圧(V)3~5.5発振器内蔵主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTP内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量1.75KB(1K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数5実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
ルベル イオ セラム クリーム(TR) イオルベル イオ セラム クリーム(TR)イオ
1,998税込2,198
1個(200mL)
3日以内出荷
毛先まで均一に整えながら、芯からうるおいで包み込みます。グリーンナッツオイル(プルケネチアボルビリス種子油)がうるおいとツヤ感をたっぷりチャージ。クセの質感を内部から整えて、扱いやすく。香り:フローラルグリーンの香り
成分水、セテアリルアルコール、ソルビトール、シクロペンタシロキサン、ベヘントリモニウムクロリド、グリセリン、ジメチコン、PPGー9ジグリセリル、プルケネチアボルビリス種子油、ジヒドロキシプロピルアルギニンHCl、アルギニン、ポリクオタニウムー107、セラミド2、セラミド3、セラミド6II、コレステロール、クオタニウムー33、ジステアリルジモニウムクロリド、ステアルトリモニウムクロリド、シア脂、シクロヘキサンー1.4ージカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジペンタエリスリチル、アモジメチコン、ジメチコノール、PEGー115M、(C12-14)パレスー12、セテスー20、ジココジモニウムクロリド、香料、乳酸、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール、安息香酸Na、エタノール、イソプロパノール、BG、PG、カラメル、BHT使用方法シャンプー後、軽く水気をきり適量を髪全体になじませ、よくすすいでください。容量(mL)200使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(500g)
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレイエステパックEX ビューティーエクスペリエンスクレイエステパックEXビューティーエクスペリエンス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300g)
5日以内出荷
天然クレイが毛穴の皮脂やキューティクルの隙間の汚れを吸着除去し、頭皮を清潔に保ちます。 頭皮のうるおいや柔らかさを高めて緊張をほぐし、頭皮をリラックスさせます。 髪のダメージをケアし、しっとり潤いのある髪に仕上げます。
商品タイプ本体成分水・セテアリルアルコール・シクロメチコン・ベヘントリモニウムクロリド・ジメチコン・スクワラン・ステアリン酸グリセリル・タナクラクレイ・海塩・加水分解シルクトコフェロール・ピーナッツ油・パルミチン酸レチノール・パンテノール・ローズマリーエキス・セ-ジエキス・セイヨウノコギリソウエキス・スギナエキス・ミツガシワエキス・シラカバ樹皮エキス・イラクサ葉エキス・フキタンポポエイス・ジアルキル(c12-18)ジモニウムコロリド・PPG-9ジグリセリル・イソプロパノール・ヒドロキシプロピルセルロース・エチルセルロース・PG・BG・(酸化鉄、酸化チタン)焼結物・酸化鉄・ポリエチレン・メチルパラベン・プロピルパラベン・香料、オウバクエキス、サンショウエキス容量(mL)300
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,898税込6,488
1個(500g)
5日以内出荷
BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性