カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)

「pg209」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
フレームの支えやT字形取付けに
仕様-形状垂直、水平穴サイズΦ22×35
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ターナー プログレードターナープログレード
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様引っ掛け穴付き材質ポリメチルペンテンクリアスモーク耐熱温度(℃)180食器洗浄機食洗機使用可
T9x 150mm [TORX]ドライバービット エスコT9x 150mm [TORX]ドライバービットエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT9軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-79
SS5Y3-52 SMCSS5Y3-52SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-51 SMCSS5Y3-51SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-50P SMCSS5Y3-50PSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-50R SMCSS5Y3-50RSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG2) SMCSS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG2)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(2) コネクタ横向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-11P SMCSS5Y5-11PSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10PG2) SMCS Series(SS5Y3-10PG2)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y3-10PG SMCSS5Y3-10PGSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個(300g)ほか
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+ERS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 B定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = MER-209/SL端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
アッパーチェーンガード SPEEDRA(SSK)アッパーチェーンガードSPEEDRA(SSK)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種MV AGUSTA F4 2010-