カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • 機構部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「pg250」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から61日以内出荷
G型グリッププライヤー250mm TRUSCOG型グリッププライヤー250mmTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64全長(mm)266仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大締圧力(kN)1.5
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PPGシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
139,800税込153,780特価
1箱(1本)
当日出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
PGスーパークリア250 マルカン ニッソーPGスーパークリア250マルカン ニッソー
5,998税込6,598
1箱
4日以内出荷
抜群の透明感で水景を美しく輝かせます。魚の発色をを美しく、水草育成をサポートするLEDライトです。
材質アルミ、ABS、銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×34
指示針付圧力計 ParkerTAIYO指示針付圧力計ParkerTAIYO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷から27日以内出荷
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープルPROST's
12,980税込14,278
1個(250g)
5日以内出荷
濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ディープパープル危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG マイナス バラSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG プラス バラSK(新潟精機)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
OsmaR250 ベルトマグネットPG R250OsmaR250 ベルトマグネットPGR250
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
OsmaRの基本アイテムである「E05-V」のセットです。マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!。トップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。対応アタッチメント:。「S01」 ※対応シリーズ順次発売予定。【付属品】シリコンバンド×1、保護シート×1。サイズ:本体:H130×W80×D28(mm)。重量:約56g
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Infineon Nチャンネル MOSFET250 V 5 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8-2 INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET250 V 5 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8-2INFINEON
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = PG-TSDSON-8-2実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
カセットガスパワーゴールド イワタニカセットガスパワーゴールドイワタニ(12件のレビュー)
549税込604
1本(250g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%トラスコ品番365-0693使用ガスLPG(液化ブタン)250g本体サイズ(mm)68×198
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。火炎の長さ(mm)約400火炎温度(℃)1400燃焼時間(分)約10-30(10-20)質量(g)820本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火口径(mm)Φ45熱量(kw)20.9(25.6)
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。火炎の長さ(mm)約450火炎温度(℃)1400燃焼時間(分)約15-40(15-30)質量(g)1350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火口径(mm)Φ55熱量(kw)29.1(34.9)
カセットガス パワーゴールド(3本組) 岩谷産業カセットガス パワーゴールド(3本組)岩谷産業
1,598税込1,758
1セット(3本)
翌々日出荷
市販のカセットガスよりも高火力が得られます。
容量(g)250直径×高さ(mm)68×198
ウエットタオル大判厚手 250枚入 リブドゥコーポレーションウエットタオル大判厚手 250枚入リブドゥコーポレーション
5,498税込6,048
1個(250枚)
翌々日出荷
●メッシュ柄シートで汚れが取れやすい ●大判厚手のシートなので、全身の清拭に最適 ※性器、肛門への直接のご使用はお避け下さい。 ●内部のシートに触れることなく、フタを開閉、取り出すことができるので清潔。 ●成分 水、エタノール、パラベン、フェノキシエタノール、PG ●製品サイズ 幅17.5cm×長さ30cm 【こんな時にご使用いただけます】 ・身体の清拭に ・お掃除に ・病院や介護現場で ・学校やオフィスで
仕様●★仕様:容器入●シートサイズ(mm):175×300●入数:1個(250枚入)●材質:不織布●成分:水・エタノール・パラベン・フェノキシエタノール・PG●無着色●無香料アズワン品番7-5375-01
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSB動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
OsmaR250 防水トップチューブバッグ グレー/ブラック R250OsmaR250 防水トップチューブバッグ グレー/ブラックR250
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
人気のトップチューブバッグがOsmaR250シリーズで登場!。走行中にさっと中身を取り出せる便利なトップチューブバッグ。しかもOsmaR250マグネットシステムならバイクから離れる時もワンタッチで着脱して持ち運べます。エアロバイクにも対応した幅40mmのスリムボディ。縫製ではなく溶着防水タイプなので、雨でも安心。コラムへのベルト固定は不要です。走行中の左右への揺れもほとんどありません。予備バッテリーを入れた時に便利なケーブルポートを装備。両サイドのロゴはリフレクター素材。夜間車などからの視認性は抜群です。先端部にショートストラップを装備。持ち運びに便利です。付属品:OsmaR250 ベルトマグネットPG。本体サイズ:長さ210mm x 高さ100~70mm x 幅40mm。容量:約0.4~0.8L。重量:約140g。※トップチューブにダボ穴がある場合は、別売りの「OsmaR250 フレームマグネットアタッチメント」をご使用いただけます。
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動TELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
カセットガス パワーゴールド 3個セット 岩谷産業カセットガス パワーゴールド 3個セット岩谷産業
1,498税込1,648
1セット(3本)
当日出荷
冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)
材質LPG(液化ブタン)ゴールド直径(Φcm)6.8本体質量(g)360高さ(cm)19.8
インペラ 寺田ポンプ製作所インペラ寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
(91121)フロント グリル,サイド レフト スバル(91121)フロント グリル,サイド レフトスバル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,998税込5,498
1個(500g)
5日以内出荷
ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴムバッファー KJ型 ジョー・プリンス竹下ゴムバッファー KJ型ジョー・プリンス竹下
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下ラバースプリング KR型ジョー・プリンス竹下
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+E RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+ERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ポール形式 = 2P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。実装タイプ = スルーホール実装。ケーブルグランドサイズ = PG9。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = MER Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. DINコネクタフラットプラグ、2極及びアース、ネジ取り付け具、縮小バージョン. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケット付きの、2極縮小バージョンフラットプラグ、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。定格: 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗: 20 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSPA動作温度 Max = +70℃
RS PRO コンジット ネジ変換 RS PRORS PRO コンジット ネジ変換RS PRO
6,698税込7,368
1袋(5個)
7日以内出荷
材質真鍮仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応継手ネジ変換
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
"pg250" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷