29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR 形状違径ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気、水(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)






SS5Y5-10P SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



S Series(SS5Y3-10PG2) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



S Series(SS5Y3-10PG1) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10PG1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-10PG2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)