カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 自動車補修部品(1)

「pg8-6d」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ユニオンストレート AirTAC異径ユニオンストレートAirTAC(2件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-50P SMCSS5Y3-50PSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10PG SMCSS5Y3-10PGSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10PG SMCSS5Y3-10PGSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y3-10PG2) SMCS Series(SS5Y3-10PG2)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10PG1) SMCS Series(SS5Y3-10PG1)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-10PG1) SMCS Series(SS5Y5-10PG1)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10PG2) SMCS Series(SS5Y5-10PG2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き