4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)120 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーンフィールドザバーンガンコピン
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。引き抜き強度が一番高く、錆びることがないので耐久性にもすぐれています。
用途砂利下・曝露状況で使用
1セット(50本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
1セット(50セット)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


関連キーワード