フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。ゴムや樹脂など変形しやすい試料に適しています。
取付ねじフック式
開き幅(mm)15
アズワン品番2-1428-17
最大使用荷重(N)500
1個
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)500
本体質量(g)約110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101
開き幅(mm)最大/15
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色NBRワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色シリコンゴムワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
ワッシャー外径(mm)12
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード