カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 梱包用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pgj12」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レデューサー PGJ12 富士インパルス

    レデューサー PGJ12

    富士インパルス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    構成部品エア配管関連
  • レデュ-サ PGJ12-6 富士インパルス

    レデュ-サ PGJ12-6

    富士インパルス
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)8対応V-401/VG-600/VG-400/FV-400-10W/V-402/FG-400/FG-600/FV-600(5,10)/FV-600-10W/FV-400(5,10)/V-400外径×長さL(Φ×mm)12×50アズワン品番62-9110-55構成部品エア配管関連
  • レデューサー モノタロウ

    レデューサー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途チューブと継手の接続最高使用圧力(MPa)1形状レデューサー使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • レジューサー AirTAC

    レジューサー

    AirTAC
    94税込103
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格レジューサ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)ニップル:ナイロン11最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
  • チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
  • 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード

    nana(東洋印刷)(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷から翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
  • ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H8 12V

    モノタロウ(46件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
  • プラスチックギャラリー(屋内用) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)

    篠原電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
  • チューブフィッティング レデューサー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング レデューサー

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状レジューサー材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • SPG.,FR.REBOUND    51412GJ1003 ホンダ

    SPG.,FR.REBOUND 51412GJ1003

    ホンダ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷