6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな棚に飾れる収納。 バーフックを2本同梱しているのでこぼれ止めにして高さのあるモノを置くことができます。 バーフック単体にクリップを組み合わせれば、写真やポストカードなどを飾ることもできます。
セット内容バーフック×2、ウッドプレート×1 取付可能対象板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25 or 30mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード 材質(バーフック)スチール/メッキ、(ウッドプレート)木製 質量(g)約90(合計) 線径(Φmm)(バーフック)3.5 耐荷重(kg)1 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)約154×59 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ウッドプレート)約175×50×6 アズワン品番64-8842-25
1個
639 税込703
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M4)
エコ商品
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)160/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
成分プロピレングリコール 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/- タイプ希釈不要 イエロー 危険等級 凍結温度(℃)-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)採水口用最終フィルタ
採水口に装着する最終フィルタです。
適合機種Milli-Q Direct 8/16 交換目安~6ヶ月
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

樹脂の縮み防止糸入り
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ 材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】磨き 穴径(Φmm)5.8Φバカ穴 穴ピッチ(mm)300前後
1本(1000mm)ほか
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ 材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】B2シルバー 穴径(Φmm)5.8Φバカ穴 穴ピッチ(mm)75
1本(1000mm)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)