カテゴリ
- 科学研究・開発用品(827)
- 保管用品(588)
- 作業工具(578)
- 作業服(221)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
- 制御機器(190)
- 物流用品(135)
- 測定用品(119)
- オフィス家具(103)
- 機構部品(90)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- バイク純正部品(67)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 建築金物(60)
- 日用品(52)
- パソコン/周辺機器(46)
- 自動車補修部品(45)
- 電気材料(43)
- 介護用品(36)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 家電(33)
- 洗剤・除去剤(29)
- 自動車純正部品(29)
- 農業機械(28)
- 研磨材(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 事務用品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- 建材・エクステリア(22)
- 電動工具(22)
- 清掃用品(21)
- 食品・飲料(20)
- 空圧工具(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- 切削工具(18)
- 塗料(17)
- 住設機器(16)
- 医療(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- バイク部品(15)
- 学童・教育用品(15)
- メカニカル部品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 防災用品(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- 店舗什器・備品(10)
- 溶接用品(9)
- 救急・衛生(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 自転車部品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 卓上消耗品(6)
- ヘルスケア(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- テープ(5)
- 安全標識(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 理美容(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 洗車・清掃(4)
- 安全保護具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- マルゼン[厨房機器](585)
- サンエス(213)
- Wera(154)
- Omnifit(116)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(113)
- Merck(メルクミリポア)(107)
- SMC(84)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(80)
- CKD(75)
- RS PRO(68)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- 山金工業(57)
- 長野計器(54)
- ハンマーキャスター(50)
- イトーキ(47)
- エスコ(45)
- MIKI(44)
- アズワン(43)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(39)
- ブランドをもっと見る
「ph-1」の検索結果

コレダーライン PH-1
タキヤ¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷クラスールとは紙ばさみの意味。 額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。 取付けは簡単なネジ止め、3mのロングタイプ。シリーズコレダーラインレール長さ(m)3材質(ストップ)アルミ、(パイプ)ステンレス色シルバー
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付
東亜DKK¥99,980税込¥109,9781個当日出荷ポータブルで使えるマルチタイプの水質計。pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能。プローブはデジタル通信(RS-485伝送)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具)
ネグロス電工¥4,298税込¥4,7281箱(20個)当日出荷フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
2個入りPHビット PH1
BAHCO(バーコ)¥9,498税込¥10,4481パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3757
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
PH1ドライバービット
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391本当日出荷ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。全長(mm)25硬度HRC56~59材質SK4相当先端サイズPH1差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
PH1~3 プルハンドル
イマオコーポレーション¥639~税込¥703~特価1個当日出荷から9日以内出荷PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
pH1.0-14.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。pH測定有効範囲1.0/14.0エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1.0/2.0
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
pH標準液
(71件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
手動灯油ポンプ PHシリーズ
工進(32件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
pH試験紙(スティックタイプ)
アズワン(16件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191箱(100枚)当日出荷ケースにカラースケールが付いています。幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
ドライバーフィリップスPH1×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH1×100mm
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から10日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
pH試験紙(ロールタイプ)
アズワン(9件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431巻当日出荷ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100
FACOM¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
S Series(SS5Y3-12PH1)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
液晶保護フィルム Essential Phone PH-1 両面セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Essential Phone PH-1 両面セット取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用色橙最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
S Series(SS5Y7-52PH1)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51PH1)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-50PH1)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y5-12PH1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001
ACE(エース)¥239税込¥2631個3日以内出荷耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転外径(Φmm)19質量(g/個)5.8
S Series(SS5Y7-11PH1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(U) U側
...