カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)

「ph-100fc」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用ヒータ 日東工業

    盤用ヒータ

    日東工業
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
    付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
  • レール取付金具 日東工業

    レール取付金具

    日東工業
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    IECレールへの取り付けを可能にします。 EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。 取付角度を30°ずつ360°変更できます。
    付属品取付ねじ、取扱説明書適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルpH/℃計 (ワイン測定用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/℃計 (ワイン測定用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 10483を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~80℃(付属電極FC 10483を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 10483)、pH3.00&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブルpH/℃計 (ビール用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/℃計 (ビール用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~80℃(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 2143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブルpH/ ℃計 (飲料・低導電率水用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/ ℃計 (飲料・低導電率水用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、pH電極(FC 2153)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)0~60(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02、±0.1温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブルpH/℃計 (ヨーグルト用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/℃計 (ヨーグルト用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 2133)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】 ±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブルpH/℃計 (食肉用/ステンレス刃付) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/℃計 (食肉用/ステンレス刃付)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2323を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~50℃(付属電極FC 2323を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 2323)、ステンレス刃35mm(FC 099)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブルpH/℃計 (チーズ用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/℃計 (チーズ用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    測定範囲【pH】 0.00~12.00(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 2423)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブルpH/℃計 (ミルク用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/℃計 (ミルク用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極FC 1013を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~80℃(付属電極FC 1013を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 1013)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】 ±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-80B~)

    CKD
    27,560税込30,316
    1個
    11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~)

    CKD
    21,846税込24,031
    1個
    11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-50B~)

    CKD
    20,684税込22,752
    1個
    11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 乳製品・半固形食品用pH/℃計 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    乳製品・半固形食品用pH/℃計 英語版校正証明書付

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    139,800税込153,780
    1個
    11日以内出荷
    仕様測定範囲:温度/-5.0~+105.0℃●精度:pH/±0.02pH・±0.1pH、温度/±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)●校正:自動で1点または2点校正●自動電源オフ・ホールド機能付き●日常防水仕様●電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)●付属品:pH電極(FC 2023)、pH7.01・pH4.01標準液×各1回分、電極洗浄液×2回分、100mLビーカー、キャリングケース●★出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。測定範囲(pH)-2.00~16.00アズワン品番2-8607-21-56校正証明書一般校正(英語)