カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
- 機構部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 制御機器(7)
- 作業工具(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- オフィス家具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 防災用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 家電(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
- デンゲン(9)
- SMC(7)
- TRUSCO(7)
- イマオコーポレーション(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- イトーキ(5)
- 日動工業(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- 胎内高原ハウス(4)
- 千代田通商(3)
- NOK(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- スリーピース(3)
- omron(オムロン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ph-120」の検索結果

マルパイジョン(同径) ネジ穴加工 503~505,704~707,120~122 PH120
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,613税込¥2,8741個9日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:120形状ネジ穴加工Φd25.1寸法E24寸法F24寸法A38寸法C14締付ねじM5寸法MM5
ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
ユニバーサルエルボ
AirTAC¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から4日以内出荷用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
ニューマシン¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
パイジョンパーツ PHシリーズ T方向ネジ穴
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から6日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
チャージングホース (MG313N専用)ガス用
デンゲン(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途CP-MG・313N専用接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き)色緑ホース長さ(m)1.2危険物の類別非危険物接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤
デンゲン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から4日以内出荷用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
チャージングホース 両端ストレート 虫なし
デンゲン¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷用途R-12用仕様両端虫なし接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型/Sストレート
DSLプラグ H7
SK11¥239税込¥2631個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4077材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)300内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209Y
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色黄内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209W
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色白内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
EFPH-SL エルゴプルハンドル
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209G
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色緑内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209B
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色黒内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BU
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色青内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)