853件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など 付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケース 寸法(mm)190×165×40 測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH・℃ 本体寸法(mm)40×31×178 本体質量(g)107 測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃ 分解能pH/0.1、温度/0.1℃ 機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)488 校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

電動ハンディ型の清掃器です。 6・8mm2種類のワイヤーと5種類のヘッドがセットになっています。
トラスコ品番523-7254 質量(kg)12
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
奥行(mm)310 高さ(mm)390 消費電力(W)200 電源(V)AC100 電源コード(m)4 幅(mm)250 回転数(min-1[r.p.m])290
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。
トラスコ品番523-7246 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])290 動力AC100V・200Wモータ
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 質量(g)54 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
欠品中

普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 質量(g)68 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4
1個
619 税込681
当日出荷


傘ぽん専用の追加用かさ袋です。 かさ袋には「傘落下防止用の帯」がついており、フロアにかさ袋が散らかるのを防ぎます。 有毒ガスの出ないポリエチレン製なので、燃えるゴミとして処理できます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番470-4991 質量(kg)4.5 寸法(幅W×長さL)(mm)110×750
1セット(2000枚)
8,598 税込9,458
当日出荷

HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
1本
特価
989 税込1,088
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g)約130~190 使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭でタフなボディ(真鍮製)。強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 質量(g)31 方式ノック式 芯径(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズスモール 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPH-20 ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)4.5 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)441(45) アズワン品番64-6792-51 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様直角面木 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(200本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点 温度補償自動 防水性IP67 電源単4電池×4(モニタ電池付属) 測定範囲(℃)0~50
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
1個
388 税込427
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズレギュラー 筒径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サイズフリー 材質天然植物性不織布 ホワイト 混率(%)天然植物性不織布100
1個(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)Φ20、端毛:40 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 取付用ねじ穴なし 表面処理メッキ ねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトタイプ。 据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様で、最後の1枚まで簡単に取り出せます。 フロントパネルが半透明で残量が確認できます。
材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×100×77 付属品アルコールシート×1枚、両面テープ×1枚、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書 トラスコ品番474-1561 ホワイト 質量(g)270 収納枚数(枚)200 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など 形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションCPH コントロールパネルハンドル
別売でセットカラー(CSC)を用意しております。
許容荷重(N)1000
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]MPホルダー
RoHS
耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。オプションの外箱に入れて収納できます。
材質PP 架数28 大きさ163×98.1×43mm 配列4×7 穴径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
849 税込934
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)