カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- バイク部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 溶接用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 制御機器(8)
- 機構部品(8)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 建築金物(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(10)
- デンゲン(9)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(9)
- エスコ(4)
- 日東工器(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- 堺電業(4)
- 渡辺電機工業(4)
- A-Gas Japan(4)
- TRUSCO(3)
- ELPA(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ダイヘン(2)
- NOK(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 富士グローブ(2)
- HORIBA(2)
- マザーツール(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph-22」の検索結果

PH-22 国防 牛皮クレスト
富士グローブ¥2,098~税込¥2,308~1双4日以内出荷国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口ストレートで着脱が容易です。国防色。用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。厚さ(mm)0.7
国産牛本革手袋PH-22 迷彩
富士グローブ¥2,398~税込¥2,638~1双当日出荷国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。袖口ストレートで着脱が容易です。用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。その他【当て】なし材質国産牛本革厚さ(mm)0.7~0.8色迷彩袖口仕様袖なし
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(13件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
グロープラグ
HKT¥959税込¥1,0551本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
ステンレス蓋付キーロット
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)区分建築質量(g)66仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥339税込¥3731本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷中空構造のため軽量です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
PHメータ&デジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥22,980税込¥25,2781個欠品中pH値と温度を同時表示。 別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。 自動校正機能付。 データホールド、Max.Min値。付属品電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×60×33精度(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃測定範囲(pH)0~14、(温度-5.0~+80.0℃)測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正画面表示寸法(mm)LCD44×29
pH計
A-Gas Japan¥21,980税込¥24,1781台当日出荷pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
ポータブルpH計
ケニス¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)校正最大3点(自動または手動)温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動分解能(pH)0.01、1mV
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から3日以内出荷用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
ミニクリプトン球
ELPA¥360税込¥3961個当日出荷25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)22定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥299~税込¥329~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ワンタッチ開閉スマホホルダーアシストグリップ
Pellucid(旧MIRAREED)¥3,598税込¥3,9581個欠品中手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1取付アシストグリップ質量(g)約250以下適合幅(mm)約55~88適合厚さ(mm)約20まで
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
小穴スタイラス(12AAE298
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷適合アームNO.:ABH-21適合機種SV-C3100/4100シリーズ寸法h(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE298
チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤
デンゲン(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から3日以内出荷用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
プラスホルソー
KIドリル¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
pH計 PH-223
ナリカ¥13,600税込¥14,9601個5日以内出荷画面が大きくて測定値が見やすい。安価かつ、携帯性に優れたpH計です。防水機能付きなので、野外調査で使えます。付属品pH標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)186×40×32測定範囲(pH)0.00~14.00(0.01)精度(pH)±0.2校正自動2点校正(pH4.00/7.00)電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
ホームビット
PROMATE(プロメイト)¥9,698税込¥10,6681セット7日以内出荷一般的に使用頻度の高い工具を厳選。用途オフィスや家庭での常備ツールとして。セット内容【ドライバー】No.3×150、No.2×100、No.1×75、-6×125【精密ドライバー】No.00、No.1、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm【スタビードライバー】No.2×38【カッター】L型【ウォーターポンププライヤー】235mm【ラジオペンチ】150mm【万能鋏】【ネールハンマー】【モンキーレンチ】150mm【コンベックス】3m質量(kg)2.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×220×58
オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ハンドルは中空のため軽量で、装置の軽量化がはかれます。材質本体、ナット:ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
22mm プラスチックハンマー
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)260材質(頭)プラスチック材質(柄部)木主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-22
2個入りPHビット PH2
BAHCO(バーコ)¥8,998税込¥9,8981パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3756
デジタルペン型メータ
マザーツール¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から21日以内出荷携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様データロガー:100pts(最大)付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説質量(g)約130(電池含む)タイプペン型電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
鍵操作形セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から36日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥16,400税込¥18,0401本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD









































![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)