カテゴリ

  • 保管用品(248)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 溶接用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-22」の検索結果

421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH-22 国防 牛皮クレスト 富士グローブ

    PH-22 国防 牛皮クレスト

    富士グローブ
    2,098税込2,308
    1双
    4日以内出荷
    国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口ストレートで着脱が容易です。国防色。
    用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。厚さ(mm)0.7
  • 国産牛本革手袋PH-22 迷彩 富士グローブ

    国産牛本革手袋PH-22 迷彩

    富士グローブ
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。袖口ストレートで着脱が容易です。
    用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。その他【当て】なし材質国産牛本革厚さ(mm)0.7~0.8迷彩袖口仕様袖なし
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(13件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • ステンレス蓋付キーロット ジョー・プリンス竹下

    ステンレス蓋付キーロット

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)区分建築質量(g)66仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックヘラ オレンジ BIGMAN(ビッグマン)

    プラスチックヘラ オレンジ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    下地調整
  • び~看用写真ステッカー つくし工房

    び~看用写真ステッカー

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステッカー寸法(mm)297×420
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    339税込373
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中空構造のため軽量です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
    付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
  • PHメータ&デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    PHメータ&デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。 別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。 自動校正機能付。 データホールド、Max.Min値。
    付属品電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×60×33精度(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃測定範囲(pH)0~14、(温度-5.0~+80.0℃)測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正画面表示寸法(mm)LCD44×29
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

    アズワン
    33,800税込37,180
    1セット
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    測定範囲(pH)0~14付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート危険物の類別非危険物
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
    測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
    測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)校正最大3点(自動または手動)温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動分解能(pH)0.01、1mV
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    360税込396
    1個
    当日出荷
    25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)22定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    299税込329
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ワンタッチ開閉スマホホルダーアシストグリップ Pellucid(旧MIRAREED)

    ワンタッチ開閉スマホホルダーアシストグリップ

    Pellucid(旧MIRAREED)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
    用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1取付アシストグリップ質量(g)約250以下適合幅(mm)約55~88適合厚さ(mm)約20まで
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
  • 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
  • 仮枠カップリングPF管用 未来工業

    仮枠カップリングPF管用

    未来工業
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    翌日出荷
    コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。
    仕様打ち継ぎに最適差し込むだけのワンタッチ型
  • 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
    仕様組立式材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムタイプ片袖2段タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム有効高さ(mm)【下段】398生産国日本組立時間(目安)2人30分ハンドルタイプハンドル固定式
  • 小穴スタイラス(12AAE298 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(12AAE298

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    適合アームNO.:ABH-21適合機種SV-C3100/4100シリーズ寸法h(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE298
  • チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤 デンゲン

    チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤

    デンゲン(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • チャージングホース SL ホース 虫付 デンゲン

    チャージングホース SL ホース 虫付

    デンゲン
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • プラスホルソー KIドリル

    プラスホルソー

    KIドリル
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
    用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
  • pH計 PH-223 ナリカ

    pH計 PH-223

    ナリカ
    13,600税込14,960
    1個
    5日以内出荷
    画面が大きくて測定値が見やすい。安価かつ、携帯性に優れたpH計です。防水機能付きなので、野外調査で使えます。
    付属品pH標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)186×40×32測定範囲(pH)0.00~14.00(0.01)精度(pH)±0.2校正自動2点校正(pH4.00/7.00)電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
  • ホームビット PROMATE(プロメイト)

    ホームビット

    PROMATE(プロメイト)
    9,698税込10,668
    1セット
    7日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い工具を厳選。
    用途オフィスや家庭での常備ツールとして。セット内容【ドライバー】No.3×150、No.2×100、No.1×75、-6×125【精密ドライバー】No.00、No.1、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm【スタビードライバー】No.2×38【カッター】L型【ウォーターポンププライヤー】235mm【ラジオペンチ】150mm【万能鋏】【ネールハンマー】【モンキーレンチ】150mm【コンベックス】3m質量(kg)2.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×220×58
  • カップキット Roadpartner(マツダ)

    カップキット

    Roadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1セット
    翌々日出荷
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルは中空のため軽量で、装置の軽量化がはかれます。
    材質本体、ナット:ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22mm プラスチックハンマー エスコ

    22mm プラスチックハンマー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)260材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-22
  • 2個入りPHビット PH2 BAHCO(バーコ)

    2個入りPHビット PH2

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3756
  • 200mm やすり EA521PHシリーズ エスコ

    200mm やすり EA521PHシリーズ

    エスコ
    2,890税込3,179
    1本
    翌日出荷
  • インフォメーションボード ファースト

    インフォメーションボード

    ファースト
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    安定感のあるインフォメーションスタンドです。A3サイズ横が掲示可能です。
    材質フレーム:アルミ・ポール:ステン・面板カバー:塩ビ透明シルバーサイズA3全高(mm)1261本体質量(kg)3.7
  • ユニシェイプURT60 角マス エスロン

    ユニシェイプURT60 角マス

    エスロン
    10,980税込12,078
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズURT60種類ドレンシリーズURT60