カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)

「ph-230sd」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD) マザーツールデジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)マザーツール
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。
測定範囲(pH)0-14適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]
pH計 PH-230SD用 pH電極 ケニスpH計 PH-230SD用 pH電極ケニス
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
ATC自動温度補正用センサー(PH-230SD専用) マザーツールATC自動温度補正用センサー(PH-230SD専用)マザーツール
4,698税込5,168
1個
当日出荷
SDカードデータロガデジタルPHメータのオプション品です。
種別ATC自動温度補正用センサー適合本体デジタルPH計 [PH-230SD]
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RHアズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】データロガーpH計 マザーツール【レンタル】データロガーpH計マザーツール
3,498税込3,848
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
SDカード付pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付pHメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。
付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)測定方法ガラス電極インターフェースRS-232C校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10ディスプレイ液晶ディスプレイサンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
データロガーpH計 A-Gas JapanデータロガーpH計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
データロガー工業用PHメーター マザーツールデータロガー工業用PHメーターマザーツール
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能pH・ORP(センサー別売)の測定が可能液晶バックライト付き別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定値を固定するデータホールド機能搭載測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1
データロガーpH計 校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 校正証明書付マザーツール
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。 バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V本体寸法(mm)68×45×177精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt測定範囲(pH)0~14分解能pH/0.01pH、ORP/1mV機能最大/最小値表示・データホールド・時計データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB測定範囲 ORP-1999~+1999mVアズワン品番1-1944-01-20校正証明書一般校正
データロガーpH計 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 英語版校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガーpH計 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 中国語版校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガーpH計 校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 校正証明書付マザーツール
79,980税込87,978
1台
22日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3729-36校正証明書一般校正
ACアダプタ マザーツールACアダプタマザーツール(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ORPメータ マザーツールORPメータマザーツール
14,980税込16,478
1個
予約販売
適合機種YK-23RP、PH-230SDアズワン品番1-1944-12
pH04基準液 マザーツールpH04基準液マザーツール
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合機種PH-201/230SD/222
ACアダプタ A-Gas JapanACアダプタA-Gas Japan
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ORPセンサ A-Gas JapanORPセンサA-Gas Japan
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合機種PH-221E、PH-230SD、PH-208、YK-23RP
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH4基準液
適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH7基準液
適合機種PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値7
pH7基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)pH7基準液A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-59
pH4基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)pH4基準液A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-34