カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 作業工具(23)
  • 制御機器(19)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 建築金物(6)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-32」の検索結果

144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH-32 国防 牛皮レインジャー型アテなし 富士グローブ

    PH-32 国防 牛皮レインジャー型アテなし

    富士グローブ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1双
    4日以内出荷から92日以内出荷
    国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。国防色。手の平アテなしタイプ。
    用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。厚さ(mm)0.7
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サニーホース用ノズル セフティー3

    サニーホース用ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
    用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    笹型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • Pフック ユニクロ ニッサチェイン

    Pフック ユニクロ

    ニッサチェイン
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途丸パイプや単管等に最適です。材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール

    シャーボルト用めがねレンチ

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
    形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
  • エビ リベッター ノーズピース大 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター ノーズピース大

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • POPナット SPH 大阪魂

    POPナット SPH

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(14個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)9.8寸法H(mm)8.3寸法D(mm)5寸法P(mm)0.8ナットNo.325ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)5.1推奨締結板厚(mm)1.5-2.5最大使用トルク(N・m)3.4剪断強度(kN)5.4
  • Pフック ステンレス ニッサチェイン

    Pフック ステンレス

    ニッサチェイン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途丸パイプや単管等に最適です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥899税込¥989
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • パイジョンパーツ PHシリーズ 右勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PHシリーズ 右勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト表面処理白色アルマイト
  • 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
  • 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
    仕様組立式材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムタイプ片袖2段タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム有効高さ(mm)【下段】398生産国日本組立時間(目安)2人30分ハンドルタイプハンドル固定式
  • PH321 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PH321

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    フレーム組み立てのコーナー部に
    仕様右締めサイズ57×63×34
  • PH320 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PH320

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    フレーム組み立てのコーナー部に
    仕様左締めサイズ57×63×34
  • パイジョンパーツ PHシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PHシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト表面処理白色アルマイト
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • プラスホルソー KIドリル

    プラスホルソー

    KIドリル
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    5日以内出荷
    充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
    用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
  • スタイラス(12AAE871 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタイラス(12AAE871

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE871
  • 130mm やすり(平/中目/引き切り) エスコ

    130mm やすり(平/中目/引き切り)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1本
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状平(10×3)全長(mm)130刃長(mm)40目の粗さ中目
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • 2個入りPHビット PH3 BAHCO(バーコ)

    2個入りPHビット PH3

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3770
  • ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ

    カナフジ電工
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    4日以内出荷
    カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
    備考1本
  • Wプレーン本焼鏝 0.3mm厚 宮谷製作所

    Wプレーン本焼鏝 0.3mm厚

    宮谷製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.3mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!
    用途モルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/鋼
  • プラレール 椿本チエイン

    プラレール

    椿本チエイン
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥339~税込¥373~
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH321 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH321

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様●形状記号:321●締付ネジ方向:右締形状コーナー用寸法A1:57Φd25.1寸法E17寸法F17寸法A63寸法B26締付ねじ4-M6
  • マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH320 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH320

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様●形状記号:320●締付ネジ方向:左締形状コーナー用寸法A1:57Φd25.1寸法E17寸法F17寸法A63寸法B26締付ねじ4-M6
  • 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO

    精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
  • インパクトドライバービット PH1 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット PH1

    BAHCO(バーコ)
    ¥479~税込¥527~
    1セット
    翌々日出荷
  • ブスバー Schneider Electric iC60 シュナイダーエレクトリック

    ブスバー Schneider Electric iC60

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
  • CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。
    用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
  • 蓄光木製手すり 丸棒 32Φ K9(駒谷)

    蓄光木製手すり 丸棒 32Φ

    K9(駒谷)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    8日以内出荷
    暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
    材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ

    ステンレス製 ピット蓋 厚み3mm

    ホクセイ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
    用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。ピッチ(mm)【O】41.5寸法t(mm)3適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
  • リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ

    リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)

    タカノ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本ほか
    6日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)