カテゴリ

  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ph-400n」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W SARAYA(サラヤ)

    ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W

    SARAYA(サラヤ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。
    用途ペーパータオルホルダー適合サイズ(mm)【シート】220×170収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応
  • ペーパータオルホルダー PH-400NRC-B SARAYA(サラヤ)

    ペーパータオルホルダー PH-400NRC-B

    SARAYA(サラヤ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。
    用途ペーパータオルホルダー適合サイズ(mm)【シート】220×170収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応
  • ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
  • ポストフェンス取付金具セット アイリスオーヤマ

    ポストフェンス取付金具セット

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1セット
    翌々日出荷
    門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。
    適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
  • ポスト壁面取付金具セット アイリスオーヤマ

    ポスト壁面取付金具セット

    アイリスオーヤマ
    759税込835
    1セット
    翌々日出荷
    コンクリート・モルタル・レンガなどの壁面にポストを取り付ける別売取り付けセットです。
    適合アイリスポストPH-350・380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-220・320・400、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
  • ペーパータオルホルダーPH-400NRC W SARAYA(サラヤ)

    ペーパータオルホルダーPH-400NRC W

    SARAYA(サラヤ)
    2,698税込2,968
    1台(400枚)
    6日以内出荷
    ●対応する推奨ペーパーを400枚セット可能。 ●カバー透明部以外は再生ABSを使用。●製品としては再生ABS約84%使用●洗練されたトイレ空間もフィットし、環境にも配慮したペーパーホルダーです。
    用途ペーパータオルを壁掛けし、衛生的に取出せます。質量(g)約590(梱包、付属品は除く)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×110×180材質(ケース)再生ABS材質(カバー)枠:再生ABS、透明部:ABS設置方法両面テープもしくはねじで壁面に固定する。使用ペーパーメーカー指定のペーパータオル
  • ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40F Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40F

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。材質/仕上クロームモリブデン鋼/ハイス鋼サイズ17-280質量(g)430サイズ(mm)17×280
  • ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1個
    16日以内出荷
    高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
    用途ワイン、果汁分析用付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等種別滴定器材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)質量(kg)1.9測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃電源12VDCアダプター測定項目pH/mV精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法酸塩基滴定温度補償PH:自動または手動データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)測定原理終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能)データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃電極pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)撹拌能力600rpm送液量(mL/min)10RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)LR:10; HR:5ポンプスピード(min-1)10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)