カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 制御機器(1)

「ph-6011」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウpH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプモノタロウ(35件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
交換用pHセンサー カスタム交換用pHセンサーカスタム(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
防水pH計 カスタム防水pH計カスタム(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
pHメーター TRUSCOpHメーターTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。
用途各種水質調査に。測定範囲(pH)0~14幅(mm)37.5奥行(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
pHメーター用センサー TRUSCOpHメーター用センサーTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
質量(g)22
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
9,790税込10,769
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
11,900税込13,090
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-23分解能(pH)0.01防水IP57準拠
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
4,690税込5,159
1個
翌々日出荷
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム防水pH計 校正証明書付 PHシリーズカスタム
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pH分解能0.1pH寸法(Φ×mm)37.5×170アズワン品番2-1287-02-20防水IP57準拠校正証明書一般校正
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム防水pH計 校正証明書付 PHシリーズカスタム
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様校正証明書付付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-03-20防水性IP57準拠分解能(pH)0.01校正証明書一般校正
pH標準液 カスタムpH標準液カスタム
1,298税込1,428
1本(40mL)
当日出荷
適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー Sentron 5STSIEMENS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE グレー、ピンバスバー、単相ストレート、10qmm、54TE、グレー絶縁。 AFDDan 用に切断可能、AFDD 5SM6011-2 用、ピン間隔 2 MW
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5217アズワン品番65-8069-46