カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「ph-71」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込ピン端子 ELPA差込ピン端子ELPA(4件のレビュー)
178税込196
1袋(5個)
当日出荷
PCF-0.5
種類差込型接続端子端子形状差込形
ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ボタン付丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
スタイラス  SPH-71 354884 Mitutoyo(ミツトヨ)スタイラス SPH-71 354884Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)12ミツトヨ品番354884先端半径(μm)25
工事用アルバム 4ッ切 ナカバヤシ工事用アルバム 4ッ切ナカバヤシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊
当日出荷
工事写真の分類整理、提出用に最適です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。質量(g)660
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ウェットパッド ラバーメイドウェットパッドラバーメイド(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で! 交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK! バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。 場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。 綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。 ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。 優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。 ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。 漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。 クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
ラジエタードレーンコック OHNO(大野ゴム工業)ラジエタードレーンコックOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ラジエターコック SUNラジエターコックSUN(1件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
恵水 エフアンドエイ恵水エフアンドエイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(20kg)ほか
6日以内出荷
天然砥石ウオストライトから特殊な製法でケイ酸を分離、ケイ酸ゾルを作り出します。 それを主にアミノ酸・微量要素を加え、無臭かつ無害な茶褐色の透明液体です。 「恵水」に含まれるケイ酸は吸収率の高い活性ケイ酸すなわちケイ酸ゾル(シリカゾル)です。 植物に吸収されるのはケイ酸ゾルでなければいけません。 植物の細胞を固くして、毛足をとがらせ体質を強化。 様々な試練を乗り越え健全で健やかな生育を促します。
成分ケイ酸1200mg/kg、カリウム1000mg/kg、窒素405mg/kg、燐酸13mg/kg、カルシウム71mg/kg、鉄430mg/kg、マンガン130mg/kg、亜鉛54mg/kg、銅69mg/kg、モリブデン10mg/kg、PH6.6原材料活性ケイ酸ゾル・バイオケイ素から抽出したアミノ酸液・微量要素