カテゴリ
- 作業工具(39)
- 科学研究・開発用品(30)
- 制御機器(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 事務用品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
- MIKI(7)
- ぺんてる(アストラム)(6)
- アルファ[販促](6)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
- Wera(4)
- RS PRO(4)
- A-Gas Japan(4)
- 千代田通商(3)
- NOK(3)
- BONDHUS(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- エイチツー(3)
- イマオコーポレーション(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- マザーツール(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph-80」の検索結果

六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から10日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ユニバーサルエルボ
AirTAC¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
シャープペンシル マルチ8 ホルダータイプ
ぺんてる(アストラム)¥1,598税込¥1,7581セット欠品中6種類の色芯と、2種類のノンコピー芯を内蔵した、8色を1本で楽しめるホルダータイプのシャープペンシル。機構ノック式(ホルダータイプ)芯硬度内蔵芯:2.0芯(赤・青・緑・茶・橙・黄・ジアゾノンコピー・PPCノンコピー)ボール径(Φmm)色芯:2.0色(軸)グレー繰り返し・詰め替え対応
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
ニューマシン¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
アートマルチ8
ぺんてる(アストラム)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から3日以内出荷1本に8色の芯を内蔵したホルダータイプのシャープペンシル。用途「アート マルチ8」を1本持ち歩くだけでどこでも手軽にイラスト描きなどが楽しめます。色赤、青、茶、橙、黄、黄緑、スカイブルー、ピンク繰り返し・詰め替え対応
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W
TEKNOS(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適色ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
ブラシレスDCモータ CP モータ
コアレスモータ(2件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から13日以内出荷小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥999税込¥1,0991本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
スーパーマルチ8セット (替芯付きセット)
ぺんてる(アストラム)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷回せば、思考のスイッチが入る。テキスト思考のスーパーマルチエイトPH803。マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。用途テキストでのスケジュール管理やTo Do リスト作成などに
スーパーマルチ8
ぺんてる(アストラム)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷回せば、思考のスイッチが入る。テキスト思考のスーパーマルチエイトPH803。マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。用途テキストでのスケジュール管理やTo Do リスト作成などに
マルチ8
ぺんてる(アストラム)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷回せば、思考のスイッチが入る。ビジュアル思考のマルチエイトPH802。マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。用途色分けによるスケジューリングやタスク管理などに
SPHツールホルダー
MIKI¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。用途モンキーレンチ差し+LV2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲4m 黄
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8色黄使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4082質量(g)270使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60![スタミナうなちゃん アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237478-230419-02.jpg)
スタミナうなちゃん
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷愛嬌たっぷりのうなちゃんです。吊り穴上下各2ヶ所。テグス4本(1m)付。胸びれ・尾びれ部分にも空気が入ります。材質PVC長さ(cm)100
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8色黄使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4081質量(g)180使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
SPHツールホルダー
MIKI¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。用途モンキーレンチ差し+LVPRO材質ステンレス材、最高級牛表皮革
土壌pHバランス材 80g
日東エフシー¥379税込¥4171個(80g)5日以内出荷自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための土壌改良材 土壌pH バランス材 けい酸:25、マグネシウム:4、アルカリ分:40,鉄:7.5 + カルシウム・マンガン・ホウ素 肥料の特徴:。栽培後の酸性に傾いた土のpH矯正効果。けい酸&カルシウム配合で丈夫な植物に。鉄・マグネシウムなど微量要素で光合成活性適合作物花、野菜
マルチ8セット (替芯付きセット)
ぺんてる(アストラム)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷回せば、思考のスイッチが入る。ビジュアル思考のマルチエイトPH802。マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。用途色分けによるスケジューリングやタスク管理などに![スタミナうなちゃんミニ(3ヶ入) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237469-230419-02.jpg)
スタミナうなちゃんミニ(3ヶ入)
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷コンビニや陳列商品まわりで使いやすいミニサイズ。吸盤付。吊り穴上下各2ヵ所。吊りひも付。脚びれ部分にも空気が入ります。吸盤付きで取り付けラクラク!材質PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11×35×5(吸盤含む)![エアーPOP 「みかん」 アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237304-230419-02.jpg)
エアーPOP 「みかん」
アルファ[販促]¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷手軽に使えて視認性も高い、アイキャッチ効果抜群です。「いよかん」など旬なコーナー展開におすすめ。吊り穴3か所、吊りひも1本(2m)付。取扱説明書付。吊り穴は上部、下部、側面に各1ヶあります。材質PVC寸法(cm)H35×Φ50




































![スタミナうなちゃん アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237478-230419-02.jpg)
![エアーPOP たこ大将 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237356-230419-02.jpg)



![スタミナうなちゃんミニ(3ヶ入) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237469-230419-02.jpg)
![エアーPOP 「みかん」 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237304-230419-02.jpg)