カテゴリ
- 制御機器(11)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ph-89-3」の検索結果

スイングハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ビットラチェットドライバーセット
Wera¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
ステンレス防水スイングハンドル
ジョー・プリンス竹下¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1
Wera¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
コンパクトメンテナンスセット H1
Wera¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷木材を扱う用途で最も重要なドライバー ツール41個を備えたコンパクトなツールセット。ビットやソケットの巻き取りに適した堅牢なZyklopミニラチェット。ファインピッチラチェット機構と6°の小さな戻り角により65Nmを超えるトルク。Rapidaptorテクノロジーを採用したラチェットドライバーでビット交換を迅速に行えます。針葉樹、硬材、積層パネル材料の穴あけ用の高品質ウッドツイストドリルビット。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。セット内容ラチェットドライバー 051461(1/4”×142mm)、ビットラチェット 1/4”×87mm、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、89mmポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、25mmポジビット 072080・072082・072084(PZ1・2・3)、ボア付きトルクスビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)、トルクスビット 066487・066488(TX20・25)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、89mmマイナスビット 059488(1×5.5mm)、25mmマイナスビット 072059(1×5.5mm)、六角ツイストウッドドリルビット 104600・104601・104602・104603・104604(3・4・5・6・8mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)
自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50
M形盤用キャビネット露出形片扉
内外電機(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1面翌々日出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形
内外電機¥43,980~税込¥48,378~1面翌々日出荷から9日以内出荷継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様屋外水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
Wera¥19,980税込¥21,9781個当日出荷革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17
MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形
内外電機¥15,980~税込¥17,578~1面7日以内出荷放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
TM-G形テナント盤キャビネット・2段ドア 露出形
内外電機¥45,980~税込¥50,578~1面7日以内出荷WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様露出形2段ドアハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD有効深さ(mm)160材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mmWHMスペース120A×1材質(扉)鉄 1.6mm
WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付
内外電機¥33,980~税込¥37,378~1面7日以内出荷WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様露出形保護等級IP2XD有効深さ(mm)160材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
MB形盤用キャビネット埋込形両扉
内外電機¥42,980~税込¥47,278~1面7日以内出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
ML形安定器収納キャビネット露出形
内外電機¥25,980~税込¥28,578~1面7日以内出荷ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。ドア面にルーバー加工しておりますので半埋込ができます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形
内外電機¥39,980~税込¥43,978~1面9日以内出荷ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。仕様水切形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
内外電機¥42,980~税込¥47,278~1面9日以内出荷継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応