127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質ステンレス製 寸法A(mm)35 寸法B(mm)14 ねじサイズM5×20
1袋(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16 材質ステンレス 許容荷重(kg)40 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合吊りボルトW3/8
1個
659 税込725
当日出荷

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
1箱(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF 表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
1個
219 税込241
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネグロス電工パイラック
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)170~320
1箱(20個)
5,298 税込5,828
当日出荷


電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
619 税込681
当日出荷

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.0 寸法A(mm)23 寸法B(mm)6 適合フランジ厚(mm)1~15 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷


効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通信ケーブルの支持に最適。 クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのパイラックPH1、PH1Fと組み合わせて、吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合パイラック:PH1、PH1W 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)1.7 長さ(m)1.8
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。
適合吊りボルトW3/8 適合パイラック:PH1、PH1W 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
189 税込208
欠品中

1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 穴数(クリップ)2
1箱(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1袋(20個)
839 税込923
当日出荷

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8
1箱(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷

パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。 形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード