カテゴリ
- 科学研究・開発用品(42)
- 作業工具(20)
- 建材・エクステリア(7)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 永大産業(6)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(4)
- KRK(笠原理化工業)(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- ケニス(3)
- BIG RED(3)
- RS PRO(3)
- Omnifit(3)
- Wera(2)
- SMC(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- Whatman(ワットマン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph1-11」の検索結果

pH1.0-11.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/11.0目盛間隔1
ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用材質TPU色橙使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
フェルトアジャスター セット
ACE(エース)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
鉄片サドルM
ELPA¥369税込¥4061袋(18個)当日出荷材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ寸法A(mm)28寸法B(mm)12寸法C(mm)Φ4適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
フェルトアジャスターセット
ACE(エース)¥399税込¥4391個4日以内出荷アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。 スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。 木製脚などへの加工も可能です。材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
コンボ キャット 連パック 毛玉対応メニュー 11歳以上 かつお節添え
日本ペットフード¥249税込¥2741セット(35g×4袋)7日以内出荷35g×4袋の食べきりサイズ。どこからでも切れるマジックカット採用。おいしいから続く年齢別サポート。かつお味に風味豊かなかつお節、かつおチップを添えたグルメな毛玉対応メニュー。食べやすさと消化性を考えた小さめうす型粒。腎臓の健康維持に配慮し、カルシウム、リンを調整。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.12%:標準値)。食欲が衰えるシニア期のために、食欲高まるうまみをプラス。総合栄養食。用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質27.5%以上、脂質8.5%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、ナトリウム0.5%(標準値)、マグネシウム0.12%(標準値)種類フレーバー:かつお味ミックス かつお節添え内容量(g)140対象動物成猫用 11歳以上![PHファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524133-180717-02.jpg)
PHファイル
PLUS(プラス)[文具]¥499税込¥5491冊3日以内出荷表表紙と裏表紙が分離し、大量の用紙をとじることができるデータファイルです。とじ具にはプラスチックレールを採用し、とじ厚は自在になっています。とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール)。とじ厚:約80mm(足長:250mm)。アンバーストタイプ 。収容可能紙最大縦279.4×横330.2~381.0mm〈11×13~15型〉材質表紙:カード紙(古紙パルプ配合率60%再生紙)、とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール)色ライトブルー外形寸法(mm)縦292×横339×背幅14とじ厚(mm)約80(足長250)収容数最大縦279.4×横330.2~381.0mm 〈11×13~15型〉
S Series(SS5Y7-11PH1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(U) U側
pH試験紙 ロールタイプ
(180件のレビュー)¥676税込¥7441巻当日出荷必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。幅(mm)8タイプロールタイプ長さ(m)5使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(4kg)ほか当日出荷幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。 工場の製造現場の設備に付着した油汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 工場の各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄や、厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし付属品ノズル、Oリング成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水色透明pH11.0~12.0(1%水溶液)液性アルカリ性販売区分業務用
PH試験紙 ロールタイプ
ADVANTEC(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
JST 基板接続用ピンヘッダ 11極 2.0mm 1列 B11B-PH-K-S LF SN
JST(日本圧着端子製造)¥639税込¥7031袋(5個)7日以内出荷仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数11シリーズPH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号B11Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
エアコン洗浄セット
エアコンカバーサービス¥62,980税込¥69,2781セット3日以内出荷一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース用途エアコン洗浄
PH試験紙 ブックタイプ
ADVANTEC(14件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(200枚)当日出荷から翌日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
アルカリ中和剤 セメントバスター
環境トータルシステム(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(1.8L)ほか当日出荷無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。タイプ液体pH値1.0以下(強酸性)液性強酸性使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL外観透明
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷から4日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥639税込¥7031袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = PHシリーズ番号 = B11Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 11行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 100 V ac/dcJST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
PH試験紙
横浜油脂工業(Linda)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷エアコン洗浄時の廃液処理に。 ロールタイプで使用量を調整しやすく経済的です。 pH測定領域1~11。寸法(mm)9×6000
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)
MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ
ユニバーサルpH試験紙 roll
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
デジタルPHメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から21日以内出荷プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
ジョンソンpH試験紙 ロール
三商¥999税込¥1,0991個当日出荷プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5
スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ)
MN(MACHEREY-NAGEL)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から翌々日出荷3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。タイプロールタイプ標準変色表間隔1
リール式pH試験紙
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
ジョンソンpH試験紙 ブック
三商(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。長さ(mm)60幅(mm)10タイプブックタイプ入数20枚綴×10冊/箱
洗浄剤 ホワイト7AL
アズワン(1件のレビュー)¥7,450~税込¥8,195~1個当日出荷から翌々日出荷無泡性の液体タイプですすぎが容易です。pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
バーコ 1/4”ソケットレンチセット
BAHCO(バーコ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。用途狭所作業トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85差込角(mm)6.35規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishセット商品数25材質(ケース)High density polythene(HDPE)ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13ケースSPAR-CASE-A6














![PHファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524133-180717-02.jpg)