カテゴリ

  • 作業工具(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電動工具(7)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph1t」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別ハッカー、結束線、チョーク、折尺4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)600
貯水槽用配管振れ止め金具 ネグロス電工貯水槽用配管振れ止め金具ネグロス電工
619税込681
1個
欠品中
背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
逆相欠相リレー K8DT-PH omron(オムロン)逆相欠相リレー K8DT-PHomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100電源(V)三相3線: AC200~480保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)定格負担(VA)約2.6適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SPHタイプ実用新案、意匠登録済
用途ハッカー、結束線、チョーク、折尺4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
HDMI(DVI)信号同軸延長器・送信器(壁プレート型) イメージニクスHDMI(DVI)信号同軸延長器・送信器(壁プレート型)イメージニクス
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(HDMI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。 イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。 壁コンセントボックス収納に適した形状。
HDMI(DVI)信号同軸延長器・送信器(フロアコンセント取り付け型) イメージニクスHDMI(DVI)信号同軸延長器・送信器(フロアコンセント取り付け型)イメージニクス
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(HDMI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。 イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。 床下コンセントボックス収納に適した形状。
一般形鋼用ケーブル支持金具 ネグロス電工一般形鋼用ケーブル支持金具ネグロス電工
3,598税込3,958特価
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
□-PH1T-W3との組み合わせで、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウドライバー・ビット セット 37pcsモノタロウ(58件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(37点)
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブTAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)ドライバービットセットBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セットモノタロウ(39件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(32点組)
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
58pcs 工具セット trad58pcs 工具セットtrad(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2
充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)充電式電動精密ドライバーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8
洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30アイボリーホース長さ(m)1
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウスタビラチェットビット&ソケット セット 28pcsモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(28点組)
当日出荷
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数28差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウラチェットビット&ソケット セット 27pcsモノタロウ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(27点組)
当日出荷
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数27差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
ビット レンチ セット モノタロウビット レンチ セットモノタロウ(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(38点組)
当日出荷
プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38質量(g)380セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
15点携帯工具セット SUPER B15点携帯工具セットSUPER B
2,998税込3,298
1個
当日出荷
15機能付携帯工具・15mmペダルレンチ・3/4/5/6/8mm六角レンチ・T25トルクスレンチ・PH1スクリュードライバー・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ・ブレーキピストンプレス・ボトルオープナー
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
15,231税込16,754
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
48,980税込53,878
1個
当日出荷
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウTハンドル付ラチェットビット セット 23pcsモノタロウ(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(23点組)
当日出荷
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業にセット商品数23差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
防水ポータブルPHメーター アズワン防水ポータブルPHメーターアズワン
42,010税込46,211
1個
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFF10分/20分電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)ネグロス電工
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット HOTOHOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセットHOTO
11,980税込13,178
1個
欠品中
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5質量(g)ドライバー:105定格電圧3.7V=最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5入力5V=0.1A製品質量(g)500保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ハンドドライバー ビット BOSCH(ボッシュ)ハンドドライバー ビットBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1セット(9本)
当日出荷
コンパクト、便利なビットセット
用途ねじ回し本体質量(g)280ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
pH計 アズワンpH計アズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
校正証明書なし
30 in 1 フレキシブルドライバーセット サンワサプライ30 in 1 フレキシブルドライバーセットサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト種類ビット(種):30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123商品構成セット品アズワン品番64-0876-21
マイクロ・ドライバーセット PROXXON(プロクソン)マイクロ・ドライバーセットPROXXON(プロクソン)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し材質(グリップ)樹脂セット内容【ドライバー(-)】FD1.0/2.0/3.0【ドライバー(+)】PH【ヘックス】HX1.5/2/2.5/3【トルクス】T5/6/8/10/15種類セット品材質(軸)ニッケル・クローム・モリブデン合金本数15商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピースBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1セット(64個)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドルDAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)CKD
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
8009 サイクロップポケットセット2 Wera8009 サイクロップポケットセット2Wera
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点