カテゴリ

  • 作業工具(533)
  • 科学研究・開発用品(520)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 制御機器(130)
  • 測定用品(116)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 作業服(53)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • バイク純正部品(49)
  • 日用品(49)
  • 介護用品(45)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 建築金物(39)
  • 機構部品(37)
  • 電動工具(37)
  • バイク部品(32)
  • オフィス家具(32)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 切削工具(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 食品・飲料(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 防災用品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 厨房用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(7)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph2.0」の検索結果

2,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ph2六角ビット BOSCH(ボッシュ)

    Ph2六角ビット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    溝長(mm)9本体質量(g)23
  • ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 3p

    BOSCH(ボッシュ)
    529税込582
    1セット(3本)
    当日出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)16先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数3本
  • 8pドライバービットPh2 50 BOSCH(ボッシュ)

    8pドライバービットPh2 50

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 2個入りPHビット PH2 BAHCO(バーコ)

    2個入りPHビット PH2

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3756
  • トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業にトラスコ品番810-9764全長(mm)110質量(g)218種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • PH2ドライバービット44.5mm BAHCO(バーコ)

    PH2ドライバービット44.5mm

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8185
  • (1PH2)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH2)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業にトラスコ品番810-9763全長(mm)65質量(g)117種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH2 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH2

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2
  • ドライバービットPH2 10p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 10p

    BOSCH(ボッシュ)
    829税込912
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)55先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数10本
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH2 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH2

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2
  • PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8162
  • 部品 ロータリハンマドリル DH24PH2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリハンマドリル DH24PH2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • ドライバービットPH2 145mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 145mm

    BOSCH(ボッシュ)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    GMA55用に設計された専用ドライバービットです。
    用途GMA55オートフィードアタッチメントに取り付けて使用します。専用のドライバービット。全長(mm)145質量(g)28先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×145×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm
  • ドライバーフィリップスPH2×125mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーフィリップスPH2×125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH2×125mm
  • 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進

    手動灯油ポンプ PHシリーズ

    工進(33件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ステンレス製循環ポンプ PH2型 三相電機

    ステンレス製循環ポンプ PH2型

    三相電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
    用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
  • RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
    仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 210 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2 Adafruit

    JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2

    Adafruit
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)約508/約 20インチ(端から端まで)質量(g)10
  • 電着ビットPH2×65mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH2×65mm 5本セット

    長輝ライトテック
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • 電着ビットPH2×100mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH2×100mm 5本セット

    長輝ライトテック
    999税込1,099
    1セット
    欠品中
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下

    取り外しハンドル(ZDC タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2 RS PRO

    RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。付属のブレード数は2本です。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。 特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。 赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
    仕様ドライバータイプ = スタビードライバーチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2刃の長さ = 50 mm全体長さ = 75 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
  • ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)

    ポケット硬鋼線カッター

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    硬線用のポケットカッターです。
    用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]

    プルーハンドル PH-2

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付ける取手。シルバー取手取手
  • ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワン

    ハンドラップ PE製 PHシリーズ

    アズワン
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
    材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH2 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH2

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro超硬プラスねじビット. RS Pro超硬プラスねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH2
  • 傘ぽん 長傘専用袋 新倉計量器

    傘ぽん 長傘専用袋

    新倉計量器
    8,998税込9,898
    1セット(2000枚)
    当日出荷
    傘ぽん専用の追加用かさ袋です。 かさ袋には「傘落下防止用の帯」がついており、フロアにかさ袋が散らかるのを防ぎます。 有毒ガスの出ないポリエチレン製なので、燃えるゴミとして処理できます。
    トラスコ品番470-4991材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL)(mm)110×750
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH2 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH2

    RS PRO
    849税込934
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2 RS PRO

    RS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    マイナスビット: 9/32 x 3/16 mm、プラスビット: Ph1 x Ph2。RS Pro 4機能マルチビットドライバ. RS PROの高品質な業務用4-in-1マルチブレードドライバは、業務用及びDIY用に最高品質を提供する設計です。交換可能なマイナスビットとプラスビットが付属し、最も一般的なドライバ用途に最適です。このドライバには、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードが付属しており、ビットが所定の位置にしっかり固定されます。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。このドライバは耐久性に優れたクロムモリブデンバナジウムスチール製で、HRC 55 → 60で熱処理されています。セルロースアセテート製ハンドルが壊れることはまずありません。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された、快適なアセテート製ハンドルにより簡単な操作と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュな赤いハンドルでサンドブラスト仕上げのビット 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 55 → 60の熱処理済みスチール 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
    仕様ドライバータイプ = ビットホルダドライバチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2全体長さ = 185 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH2 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH2

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH2
  • Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機 ダイソン

    Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機

    ダイソン
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    部屋全体の空気を浄化・加湿。Air Multiplierテクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去。ウイルス、花粉やハウスダストを除去しながら、加湿・浄化された空気を部屋全体に循環させます。夏は扇風機として、空気をきれいにしながら涼しくします。
    仕様湿度調整:30°、40°、50°、60°、70°質量(kg)8.12ホワイト/ゴールド電圧(V)100消費電力(W)(空気清浄/加湿モード)2/50タンク容量(L)5モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能微粒子(ホコリ)センサー、有害ガス・ニオイセンサー、温度・湿度センサー、固体ホルムアルデヒドセンサー、360°グラスHEPAフィルター、K-カーボンフィルター、酸化分解触媒フィルター、Air Multiplier(エアマルチプライアー) テクノロジー、ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー(UV-Cライト)、MyDysonアプリ連続運転時間(h)36運転音(dB)(空気清浄モード)24.4/48.2、(加湿モード)24.2/48.1適合床面積【空気清浄】12畳(30分) / 36畳(60分)、【加湿能力】10畳 / 6畳(プレハブ住宅洋室約14m2/木造住宅和室約8m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×31.2×92.3風量調整10段階風向風向調整(角度):0° / 45° / 90° / ブリーズモードタイマー【アプリ使用時】15、30、45分、1~9 時間、【リモコン使用時】30分、1時間、2時間、4時間、8時間リモコンあり加湿量(mL/h)350
  • S Series(SS5Y7-52PH2) SMC

    S Series(SS5Y7-52PH2)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
  • RS PRO ビットセット Phillips PH2 RS PRO

    RS PRO ビットセット Phillips PH2

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH2 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH2

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
  • パリスハット パリス

    パリスハット

    パリス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(10枚)
    当日出荷
    材質天然植物性不織布ホワイトサイズフリー混率(%)天然植物性不織布100
  • S Series(SS5Y7-51PH2) SMC

    S Series(SS5Y7-51PH2)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
...