Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機
部屋全体の空気を浄化・加湿。Air Multiplierテクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去。
ウイルス、花粉やハウスダストを除去しながら、加湿・浄化された空気を部屋全体に循環させます。
夏は扇風機として、空気をきれいにしながら涼しくします。
- 仕様
- 湿度調整:30°、40°、50°、60°、70°
- 質量(kg)
- 8.12
- 色
- ホワイト/ゴールド
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- (空気清浄/加湿モード)2/50
- タンク容量(L)
- 5
- モーター
- ブラシレスDCモーター
- 電源コード(m)
- 1.8
- 機能
- 微粒子(ホコリ)センサー、有害ガス・ニオイセンサー、温度・湿度センサー、固体ホルムアルデヒドセンサー、360°グラスHEPAフィルター、K-カーボンフィルター、酸化分解触媒フィルター、Air Multiplier(エアマルチプライアー) テクノロジー、ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー(UV-Cライト)、MyDysonアプリ
- 連続運転時間(h)
- 36
- 運転音(dB)
- (空気清浄モード)24.4/48.2、(加湿モード)24.2/48.1
- 適合床面積
- 【空気清浄】12畳(30分) / 36畳(60分)、【加湿能力】10畳 / 6畳(プレハブ住宅洋室約14m2/木造住宅和室約8m2)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 31.2×31.2×92.3
- 風量調整
- 10段階
- 風向
- 風向調整(角度):0° / 45° / 90° / ブリーズモード
- タイマー
- 【アプリ使用時】15、30、45分、1~9 時間、【リモコン使用時】30分、1時間、2時間、4時間、8時間
- リモコン
- あり
- 加湿量(mL/h)
- 350
- 内容量
- 1台
空気清浄機 の新着商品
カテゴリ



























