カテゴリ
- 作業工具(122)
- 科学研究・開発用品(61)
- 制御機器(27)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 切削工具(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 機構部品(14)
- 電動工具(13)
- バイク部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- パソコン/周辺機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 日用品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(5)
- 作業服(5)
- 保管用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- GB[制御機器](12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NACHI(不二越)(10)
- PGA(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- SUPER B(5)
- TRUSCO(7)
- Wera(22)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- アース製薬(5)
- 日新工業所(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph25」の検索結果

六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
アイベル・PHガタ穴付き
アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
ピーチ 外装用スモールローラー
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥339税込¥3731本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ピーチ 外装用レギュラーローラー
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応
Pフック ユニクロ
ニッサチェイン¥3,298~税込¥3,628~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途丸パイプや単管等に最適です。材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷中空構造のため軽量です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
ピーチ 外装用ミドルローラー
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーヤスリホルダー(1/8カット用)
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷ミニペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。サンドペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。トラスコ品番379-7705材質ポリエチレン長さ(mm)70幅(mm)25厚さ(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
ニューマシン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
本締めボールポイントレンチ 8300BP
ベッセル¥359税込¥3951本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
Pフック ステンレス
ニッサチェイン¥13,980税込¥15,3781箱(200個)3日以内出荷から4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途丸パイプや単管等に最適です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
GP-H-2.5M 高圧ホース
ヤマダコーポレーション¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷グリース用の2.5Mホースです。ベアリンググリース用の2.5Mホースです。1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです。YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです。吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです。用途グリース供給用ホースに。グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに。トラスコ品番405-3004セット内容両端口金付きホース×1本適合本体グリースポンプGP-850材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)品名GP-H-2.5M内径(Φmm)6.3全幅(mm)15.4全高(mm)15.4外径(Φmm)15.4破壊圧力(MPa)170耐圧(MPa)常用耐圧:70ホース長さ(mm)2500
D-subカバー インチネジ 灰
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。付属品ネジ、ケーブルクランプねじミリネジ (M2.6)
プラスホルソー
KIドリル¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP
ベッセル¥379税込¥4171本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード
ミドリ安全(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781足当日出荷破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ色ホワイト種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ハンドルは中空のため軽量で、装置の軽量化がはかれます。材質本体、ナット:ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02966429-260917-02.jpg)
スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡
THANKO(サンコー)[電子機器]¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷スマートフォンに接続して使える先端可動式ファイバースコープカメラです。カメラ径は8mm、メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。ボタンを押すとカメラの切り替えが可能です。側視カメラ付先端可動内視鏡にはメインカメラに8灯のLEDライトが搭載されています。サブカメラに1灯のLEDライトが搭載されています。スマートフォン用のUSBカメラを表示、撮影できるアプリであれば、使用することができます。適合【スマートフォン】USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットもしくはLightningポートがあるiPhone・iPad幅(mm)50,65~95高さ(mm)260奥行(mm)50対応OSAndroid(9.0以降)スマートフォン・タブレット/iPad・iPhone(iOS12.0以降)光源メインカメラLED8灯、サイドカメラLED1灯ヘッド径(Φmm)カメラ:8視野角メインカメラ・サイドカメラ:70°焦点距離(mm)20~100(メインカメラ)、30~100(サイドカメラ)動作温度(℃)カメラ:1~80、1~45画像サイズ【静止画】920×1440(jpg)、【動画】1920×1440 (avi) 、フレームレート15-25fps防水性カメラケーブル部防水ありIP67相当(※自主検査)回転角度(°)ケーブル:最大360










































![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02966429-260917-02.jpg)