17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
62 税込68
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM 長さ(mm)670 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵なし
エコ商品
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵ナシ 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022713100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)186
1個
1,459 税込1,605
6日以内出荷

PH-271K 丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 ジョー・プリンス竹下 動画あり
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一) 付属品鍵2本 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022711100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 No.G200キー×2本 自重(g)205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ジョー・プリンス竹下EC プレート付き丸型平面ハンドル
エコ商品
PH-75 とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) タイプ鍵ナシ 仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン 取付板厚(mm)(最大)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い
エコ商品
従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。 左右兼用型です。 施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 PH-71用連動装置とセットで使用できます。 PH-71と取り付けに互換性があります。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上梨地クロームメッキ 取付板厚(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下EC プレート付き丸型平面ハンドル 違い
エコ商品
PH-75Kとパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) タイプ鍵付 違い 仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン 取付板厚(mm)(最大)2.3 鍵違い数300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下EC プレート付き丸型平面ハンドル 同一
エコ商品
PH-75Kとパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
付属品鍵2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) タイプ鍵付 同一 仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン 取付板厚(mm)(最大)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)
エコ商品
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)240 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)(最大)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
6日以内出荷