カテゴリ

  • バイク純正部品(38)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ph2w」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    4,898税込5,388特価
    1箱(20個)
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)170~320
  • つっぱり式ポールハンガー あいツリー 積水樹脂

    つっぱり式ポールハンガー あいツリー

    積水樹脂
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    天井と床につっぱり取付け、簡単に設置できます アーム・トレイは高さ調整ができます(アーム・トレイの調整範囲約15~180cm) アーム・トレイは180℃向きを変えられます 室内・玄関まわり馴染むホワイトカラーを採用
    材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ Φ29.4/Φ25.4mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ )質量(g)1700耐荷重(kg)全体で約20まで(アーム1本当り約4・トレイ約1まで)取付寸法(mm)2000~2750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×430×2000~2750
  • 壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 YAMAZEN(山善)

    壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる本体(台座)の2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】。取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【すっきり片付く折りたたみアーム】。展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用【詳細】。耐荷重: 12kg。最大取り付けサイズ: 土台と土台の間 200cm。壁から竿受けまでの距離: 約29cm。推奨物干し竿サイズ: 直径22~30mmの物干し竿、ポール。【取り付け・取り外しについて】。・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
    用途室内物干しとして。耐荷重12kg 2個組 壁付け 洗濯物干し 室内 干し 賃貸 コンパクト 竿受け 物干竿 コーナー 梅雨 花粉 黄砂セット内容本体(台座)2個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本材質ABS樹脂質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)7.5×3/31.5×31.5組立時間約60分以上
  • 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2 トーリ・ハン

    全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2

    トーリ・ハン
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計
    用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2質量(kg)55タイプ中湿度用電源(V)AC100消費電力(W)58内寸幅(mm)803有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234棚板耐荷重(kg)50湿度計アナログ湿度計塗装粉体塗装 ブラック除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式湿度コントロール可変式30~50%RH外寸法・幅(mm)805外寸法・高さ(mm)1390(キャスター含む)材質(キャビネット)スチール外寸法・奥行(mm)381内寸高さ(mm)1234
  • 【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-2TH W/OC(修理) 修理

    【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-2TH W/OC(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • 発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口 オーム電機

    発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載。雷ガード機能付き。ホコリシャッター付き
    コンセント個数2最大消費電力(W)合計1500最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • めっき工房用単品製品 マルイ鍍金工業

    めっき工房用単品製品

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    539税込593特価
    1本(50mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
  • Li-Po電池専用充電器 DATA POWER TECHNOLOGY

    Li-Po電池専用充電器

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
    仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0361-49
  • パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)

    ネグロス電工
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ) マルイ鍍金工業

    めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ)

    マルイ鍍金工業
    33,980税込37,378
    1本(100mL)
    当日出荷
    めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • 小型ドリル ピストルタイプ 不二空機

    小型ドリル ピストルタイプ

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
  • ドレンウェイ 12袋 エスコ

    ドレンウェイ 12袋

    エスコ
    13,300税込14,630
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
    仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
  • ハンディーPHメーター TOKO(東興化学研究所)

    ハンディーPHメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
    測定範囲(pH)-1~15分解能0.1/0.01pH、0.1℃検出単位(pH)0.01付属品ガラス電極保護ボトル 1個TGK品番600-80-78-11セット内容H標準液pH7、pH4(100mL)各1本、洗浄液 純水(100mL)1本、乾電池(単三)2本、リストストラップ1個、取扱説明書1冊、標準付属電極:PCE90W材質プラスチック(ボディ)幅(mm)77寸法(mm)77×172×40高さ(mm)40質量(g)320タイプハンディ型奥行(mm)172外形寸法(mm)77×172×40電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)最小表示0.1/0.01pH、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度付属電極PCE90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40温度補償ATC/MTC分解能(℃)0.1電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)液晶パネルバックライト付き電池DC3(単3アルカリ電池2個)記憶データ数最大1000主な機能自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定アズワン品番64-4047-24分解能(pH)0.1/0.01防水IP67校正証明書なし
  • 8841 トルクレンチキット SUPER B

    8841 トルクレンチキット

    SUPER B
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    W/ bits H3/4/5/6mm, T25, PH2
  • 32点・精密マグネット+ビットセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    32点・精密マグネット+ビットセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)0.9規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • ユニシェイプURT60 エルボ87° エスロン

    ユニシェイプURT60 エルボ87°

    エスロン
    21,980税込24,178
    1箱(24個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズURT60種類エルボシリーズURT60
  • pHメータ 135L×70W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    pHメータ 135L×70W×29Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
    仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
  • Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 FACOM

    Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルは回転式で色分けされています。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ。個別の識別カラー付き
    用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g全長(mm)205質量(g)384商品構成セット品
  • BOMBER Mini HIDキット 6000K プロテック

    BOMBER Mini HIDキット 6000K

    プロテック
    37,980税込41,778
    1セット
    7日以内出荷
  • 微調整タイマー 日伸理化

    微調整タイマー

    日伸理化
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    比例制御pHコントローラーのNPHシリーズ用微調整タイマー。接続器の動作のON/OFF時間を調整できます。ポンプの作動時間の調整や薬液反応のタイムラグによる機器の動作時間の調整にお使い頂けます。pH7近辺のイオン濃度の薄いところでの制御にもお勧め。pHの精度の高い調整には反応時間を考慮出来き効果を高めることができます。スターラーを合わせて使用するとより高い効果が得られます。
    仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●制御出力 AC100V 3A●タイマー微調整 ON時間0.5~10秒 OFF時間2~60秒●外形寸法 W200×D130×H60mm●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下アズワン品番65-8130-95
  • 高速電源切替器ATS-Plusシリーズ(単相2線 AC100V) 高田製作所

    高速電源切替器ATS-Plusシリーズ(単相2線 AC100V)

    高田製作所
    279,800税込307,780
    1台(1箱)
    12日以内出荷
    2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。
    用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。切替方式リレー奥行(mm)275電圧(V)入出力:100/110/115/120/127周波数50/60Hz横(mm)440相数入出力:単相2線(1Ph2W+E)RoHS指令(10物質対応)対応切替時間8~12ms(Typical)
  • アナログpHメーター TOKO(東興化学研究所)

    アナログpHメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    74,980税込82,478
    1個
    17日以内出荷
    教材用にも適しています 大きく見やすい目盛り ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付 壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます オプション電極で幅広いニーズに対応 極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました 優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました 簡単操作で高精度 MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
    仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2アズワン品番67-6819-73
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    70,980税込78,078
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • LB7-ZO LEDヘッドライトバルブ プロテック

    LB7-ZO LEDヘッドライトバルブ

    プロテック
    25,980税込28,578
    1セット
    92日以内出荷
    CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
    仕様01~06 ズーマー(キャブ仕様車)専用 Hiビーム30w、Loビーム20w 2灯点灯適合PH7 ズーマーキャブ車 Hi/Lo 30/20w 6000k(2灯)
  • ニチコン 電解コンデンサ 82μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 82μF

    ニチコン
    取扱停止中
  • ドライキャビ プレミアムシリーズ 横型タイプ トーリ・ハン

    ドライキャビ プレミアムシリーズ 横型タイプ

    トーリ・ハン
    取扱い終了
    庫内にLED照明を搭載。 防湿庫ドライキャビに画期的な光触媒「ルネキャット」採用。 室内の光に反応して、細菌・ウイルスやニオイ等を分解・除去する光触媒を棚板シートに塗布。 専用の照明(光源)がなくても、広い面積と容積で、庫内の浄化に最大の効果を発揮。 新型省エネ、省スペースのコンパクトなドライ・ユニット。 湿度調節器付、ICタイマー制御回路付 棚板は丈夫なスチール製、透明クリアー強化ガラスドア(マグネットパッキン式ドアーで気密性保持も良好) ワンタッチ着脱式センターピラーで、長いものもラクラク収納。 庫外と庫内の両方に充電用コンセント付 世界初のアナログ・デュアル湿度計(温度計付) 便利な取手、ロック(キー)付、トレー付
    用途中湿度用(30~50%RH)標準型 カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、古文書、マイクロフォンなどの長期保管用仕様除湿・湿度調整:ドライ・ユニット、ダイヤル自動調節式(相対湿度 精度±5~7%RH)吸湿・排気サイクル:4時間(吸湿3時間30分、排気30分)湿度調整器付、ICタイマー制御回路付湿度計モニター範囲と精度:20~90%RH時 ±5~7%RH電源AC100Vキャビネット材質:スチール(焼付塗装 ブラック)扉:スチール、ガラス、マグネットパッキン湿度計:アナログ・デュアル湿度計(温度計付)棚板耐荷重:50kg/枚付属品棚板(光触媒シート付)×5、キー×2、キャスター×4(前輪ストッパー付×2)、充電用トレー×1、庫内LED照明×2質量(kg)55消費電力(W)58(平均7.2)有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1375(キャスター含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234
  • PH-7  12V35/35W(B2・CL)  5 Q3P-TTN-005-900 YAMAHA(ヤマハ)

    PH-7 12V35/35W(B2・CL) 5 Q3P-TTN-005-900

    YAMAHA(ヤマハ)
    取扱い終了
  • PH-12 12V40/40W(S2・GH)102 Q3P-TTN-102-326 YAMAHA(ヤマハ)

    PH-12 12V40/40W(S2・GH)102 Q3P-TTN-102-326

    YAMAHA(ヤマハ)
    取扱い終了
  • PH-7   6V25/25W(S2・GH)  1 Q3P-TTN-001-322 YAMAHA(ヤマハ)

    PH-7 6V25/25W(S2・GH) 1 Q3P-TTN-001-322

    YAMAHA(ヤマハ)
    取扱い終了
  • PH-7   6V25/25W(B2・SS)  1 Q3P-TTN-001-391 YAMAHA(ヤマハ)

    PH-7 6V25/25W(B2・SS) 1 Q3P-TTN-001-391

    YAMAHA(ヤマハ)
    取扱い終了
  • PH-11 12V40/40W(S2・VN)101 Q3P-TTN-101-350 YAMAHA(ヤマハ)

    PH-11 12V40/40W(S2・VN)101 Q3P-TTN-101-350

    YAMAHA(ヤマハ)
    取扱い終了
  • PH-7  12V18/18W(B2・CL)113 Q3P-TTN-113-902 YAMAHA(ヤマハ)

    PH-7 12V18/18W(B2・CL)113 Q3P-TTN-113-902

    YAMAHA(ヤマハ)
    取扱い終了