カテゴリ
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(6)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
「ph6e led」の検索結果

PonLED PH6E
M&H(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V
M&H(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH6E
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12V
M&H(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電圧(V)12色B2クリア口金特殊色温度(K)3200
二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V
KOITO(小糸製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷ガラス球形式T15定格電圧(V)12色クリア適合一般ヘッドランプタイプMH6D口金P45t-41
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
2輪車用スタンダードハロゲン H4EU 12V
M&H(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。電圧(V)12色クリアタイプH4EU主な適合車種旧型のヨーロッパ車など
2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12V
M&H(3件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。ガラス球形式SB34電圧(V)12定格電圧(V)12定格電力(W)50/40色クリアタイプPH6S口金P36t主な適合車種旧型の小型車以上
FORCE RAY H7バルブアダプター単品
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷Force-Ray H7(94284)補修パーツ適合デイトナ製Force-Ray H7 (94284)
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V
M&H(72件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7
セレストホワイト 3200K HB
PIAA¥3,898税込¥4,2881個(2個)3日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版タイプHB定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
オートバイ H7 LEDヘッドライト専用アダプター 取付け マウント
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個4日以内出荷純正バルブからLEDヘッドライトへ交換する際に純正ソケットの代わりに使用するアダプターです。タイプ取付けマウントバルブ型式H7
バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定よりタイプH4色温度(K)6500LED色ホワイト明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個
手すり用 壁付ブラケット
ハイロジック(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)