カテゴリ
- 切削工具(11)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「phc-5」の検索結果

アズピュア ハンドクリーナー PHC-5
アズピュア(アズワン)¥7,360~税込¥8,096~1個当日出荷ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。材質(フレーム)プラスチック、(ローラー)ポリマーローラー寸法(mm)130(L)×Φ6質量(g)20ロール幅(mm)6ロール直径(mm)Φ6商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
グローバル対応ACアダプタ
パトライト(PATLITE)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷鋳鉄の高速加工用。強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。用途高速・軽・汎用切削加工用。コーティング(ACK200)逃げ角(°)0[N]
スリムハイドロチャック
NTツール¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷壁際加工の干渉よけに最適な細身設計!。干渉のあるドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上げエンドミル加工にも最適なホルダです。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
スリムハイドロチャックブラスター
NTツール¥61,980~税込¥68,178~1本3日以内出荷効能率加工と刃具寿命を追求した「ブラスター」シリーズ誕生!。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。干渉のあるワークのドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上エンドミル加工等にも最適なチャックです。D346
パワーハイドロチャック
NTツール¥55,980~税込¥61,578~1本3日以内出荷コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。高精度加工に最適。シャンクC5適合レンチL-4T寸法D346
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
結束バンドベース RS Pro, PHC, 長さ 16.1mm, ナイロン 66, ナチュラル
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5mm長さ = 16.1mm固定穴径 = 7mm材質 = ナイロン 66シリーズ = PHC量 = 100 (Per Pack)RSプッシュタイマウント. このケーブルタイマウントはナイロン66製で、バーブプッシュマウントベースを備えます。 ナチュラルカラーのこのケーブルタイマウントは、自消性で難燃性のUL94 V-2規格を満たし、パネル上で電気ケーブルをさせるために最適です。 プッシュマウントには、様々なスタイルとサイズが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応