カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「philips 6v」の検索結果

アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
Philips shaver 7000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー
Philips¥24,900~税込¥27,390~1個5日以内出荷1.SkinIQテクノロジー。2.パワフルな切れ味とやさしさの両立。3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減。6.シェービング動作検知センサー(アプリ連動)。7.スキンプロテクションテクノロジー。8.USB Type A(DC5V/1A)電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。電源アダプターは同梱されていません。仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)180奥行(mm)67電圧(V)適合:DC5電源充電式連続使用時間(分)(充電1回につき)約60充電時間(時間)約1