カテゴリ
- テープ(6)
- メカニカル部品(6)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「philips 7158」の検索結果

布テープ エコノミー
(102件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包色茶テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm
(49件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(100枚)当日出荷小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
布粘着テープ No.382M
リンレイテープ(150件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
布テープ
(1928件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
クラフトテープ
(1042件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
布テープ No.600V
セキスイ(109件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻ほか当日出荷コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
カラー布テープ
(267件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
パコールチャック袋 0.08mm
日本ハイテック(38件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(100枚)当日出荷便利なポリエチレン製チャック付き袋。その他※ボルト類はサンプル色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応