21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品 適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#)32~24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイゾックスフォトロッド
写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
用途現場工事写真記録用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイゾックスフォトロッド
写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
用途現場記録写真用 トラスコ品番851-1298 最大測定長(mm)5000 ロッド幅(mm)60 最大測定長(m)5
1巻
3,398 税込3,738
翌日出荷

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

マイゾックスフォトロッド
写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合(数字)表:タテ、裏:ヨコ テープ厚さ(mm)0.7 標準張力50N/20℃
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

陳列に便利な吊り下げ箱タイプ 写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
タイプPHR60-3、3m 目盛表:赤白20cm間隔/裏:赤白20cm間隔 テープ厚さ(mm)0.7 標準張力(N)50 マイゾックスコード215565
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ふんわり厚型表面材で、驚きの吸収スピード、あんしんの吸収力、超・厚型タイプのペットシーツです。性能と品質に、にこだわった高品質の商品です!
材質ポリオレフィン/ポリエステル系不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト 質量(kg)11.3
1袋(81枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。 ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側) ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 取扱説明書(3.05MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

枠外幅(mm)648 枠外高さ(mm)2028 色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠外幅(mm)648 枠外高さ(mm)2028 セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
37,980 税込41,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

枠外幅(mm)648 枠外高さ(mm)2028 セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉寸法(mm)694×1990 仕様低VOC、4VOC基準適合 種別固定枠 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • phr-10