カテゴリ

  • 建材・エクステリア(8)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(1)

「phr-7」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
81税込89
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
419税込461
1袋
5日以内出荷
ピン数(ピン)7極RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.5手すり高さ(mm)850
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
トイレドアセット FF型 永大産業トイレドアセット FF型永大産業
31,980税込35,178
1セット
7日以内出荷
枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028色(柄)単色ホワイト柄、木目:なしセット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
片開きドアセット 9M型 永大産業片開きドアセット 9M型永大産業
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット TK型 永大産業片開きドアセット TK型永大産業
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
トイレドアセット TK型 永大産業トイレドアセット TK型永大産業
37,980税込41,778
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
扉寸法(mm)592×1990仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット種別固定枠有効開き幅(mm)523本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)592(ドア)枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット FF型 永大産業片開きドアセット FF型永大産業
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット TS型 永大産業片開きドアセット TS型永大産業
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷
仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット 1Z型 永大産業片開きドアセット 1Z型永大産業
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット 2Z型 永大産業片開きドアセット 2Z型永大産業
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目