カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phs12」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)日東工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン
969税込1,066特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
PPハーフコネクター 三商PPハーフコネクター三商
499税込549
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプTRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品・各種工作機械部品・包装機械部品・繊維機械部品・農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-50~+230
超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHSOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金表面処理FX(TiAIN系)コーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
低床重荷重キャスター(フエノール車) ナンシン低床重荷重キャスター(フエノール車)ナンシン
2,198税込2,418
1個
欠品中
材質(車輪)フェノールストッパーあり
スタンド式ハンガー PHシリーズ 保科製作所スタンド式ハンガー PHシリーズ保科製作所
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
幅わずか735mmのスペースで最大12着をスッキリと収納。
仕様スタンド式12枚掛ハンガー質量(kg)16.5タイプ12枚掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×555×1380アズワン品番68-5810-38
塩水用pHセンサー カスタム塩水用pHセンサーカスタム
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
質量(g)50
低床重荷 THHシリーズ ナンシン低床重荷 THHシリーズナンシン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在
ロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メスLDK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M12 メス●内径:12mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:22kN●全体長さ:65mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2470アズワン品番65-7969-03
URPH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社)URPH リトラクタブル取手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
R6.3許容荷重(N)500
ロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メスLDK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 12 mm ボア M12 x 1.75 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M12 メス●内径:12mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:22kN●全体長さ:65mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2480アズワン品番65-7969-95
ひのき 角型はし立 用美(ヤマコー)ひのき 角型はし立用美(ヤマコー)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×142TKG品番9-1991-0601TKG品番(2017)6-1797-0601
リトラクタブル取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,988税込6,587
1個
4日以内出荷
ロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メスLDK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M12 メス●内径:12mm●動定格荷重:13.5kN●静定格荷重:22.7kN●全体長さ:65mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2504アズワン品番65-7971-02
ロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メスLDK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 12 mm ボア M12 x 1.75 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M12 メス●内径:12mm●動定格荷重:13.5kN●静定格荷重:22.7kN●全体長さ:65mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2512アズワン品番65-7970-23
ロッド端 M12 メス 304ステンレススチール ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M12 メス 304ステンレススチール ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メスLDK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
メスステンレスロッド - エンド 12 mm ボア M12 x 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M12 メス●内径:12mm●動定格荷重:13.5kN●静定格荷重:22.7kN●全体長さ:65mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2531アズワン品番65-7970-34
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 M12 メス 304ステンレススチール ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M12 メス 304ステンレススチール ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メスLDK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
ロッド端 M12 メス 304ステンレススチール ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M12 メス 304ステンレススチール ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メスLDK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M12 メス●内径:12mm●動定格荷重:13.5kN●静定格荷重:22.7kN●全体長さ:65mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2522アズワン品番65-7970-44
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
スリップ防止ピン付コレット PHS12,20-**-** NTツールスリップ防止ピン付コレット PHS12,20-**-**NTツール
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.47MB)
アラムPPハーフコネクター アラムアラムPPハーフコネクターアラム(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
グリースガンユニット用オプションノズル THKグリースガンユニット用オプションノズルTHK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
アラムPVDFハーフコネクター アラムアラムPVDFハーフコネクターアラム
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
部品 コードレス冷温庫 UL18DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DCHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハイドロチャック アクセサリ NTツールハイドロチャック アクセサリNTツール
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
防水pH計 カスタム防水pH計カスタム
32,980税込36,278
1組
10日以内出荷
分解能0.01pH、0.1℃精度±0.1pH、温度:±1℃サンプリング約3回/秒防塵防水性能IP67準拠オートパワーオフ約10分(解除不可)使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)電源単4乾電池×1本質量(g)約130(電池含む)付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)0~60電池寿命(時間)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48