カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phs25」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬用パワーハンドソープ TRUSCO薬用パワーハンドソープTRUSCO(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1個(2.5L)
当日出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。タイプ天然スクラブ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます吸着力(N[kgf])120[12]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mm質量(g)110表面処理塗装ねじ穴加工高さ公差(mm)±0.2材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
パイプハンガーサドル 日新工業所パイプハンガーサドル日新工業所
1,498税込1,648
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ユニクロメート仕上げ
ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーションパークヒート 据付型熱風ヒーターパーカーコーポレーション(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から6日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ステンレス ハンガークランプ 日新工業所ステンレス ハンガークランプ日新工業所
4,598税込5,058
1箱(20個)
翌日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ステンレス製 SUS304
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所亜鉛鍍金製パイプハンガサドル日新工業所
3,598税込3,958
1箱(20組)
翌々日出荷
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します電線管だけでなくガス管、水道管にも対応ビス1本で取付簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
永磁ホルダー テクノプラン永磁ホルダーテクノプラン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
KPHS ダブルストッパー イマオコーポレーションKPHS ダブルストッパーイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 炭素鋼 ボア25mm 全長124mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 炭素鋼 ボア25mm 全長124mm Metric Thread Standard メスLDK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:25mm●動定格荷重:40.5kN●静定格荷重:74.1kN●全体長さ:124mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2475アズワン品番65-7968-32
KPHS スイベルストッパー イマオコーポレーションKPHS スイベルストッパーイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
KPHS シングルストッパー イマオコーポレーションKPHS シングルストッパーイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 炭素鋼 ボア25mm 全長124mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 炭素鋼 ボア25mm 全長124mm Metric Thread Standard メスLDK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 25 mm ボア M24 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:25mm●動定格荷重:40.5kN●静定格荷重:74.1kN●全体長さ:124mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2485アズワン品番65-7969-26
エア駆動ポンプAODD-25-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-25-PP 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
34,980税込38,478
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種AODD-25-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
エア駆動ポンプAODD-25-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカエア駆動ポンプAODD-25-AL/SS共通 接液部消耗部品セットタカトテクニカ
48,980税込53,878
1セット
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)対応機種AODD-25-AL-TPT/AODD-25-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
スプリンクラー25-PHS(ピン付)取付PT1/2 永田製作所スプリンクラー25-PHS(ピン付)取付PT1/2永田製作所
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
グリースガンユニット用オプションノズル THKグリースガンユニット用オプションノズルTHK(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 ミドリ安全小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336ミドリ安全(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。靴の交換時期の目安となるスリップサイン付です。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定動摩擦係数0.30以上耐滑性能区分5耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ハンガーサドル 大晶鋼管ハンガーサドル大晶鋼管
1,198税込1,318
1箱(20個)
翌日出荷
SUSハンガーサドル 大晶鋼管SUSハンガーサドル大晶鋼管
5,298税込5,828
1箱(20個)
翌日出荷
ローダウンコンプキット EFFEX(エフェックス)ローダウンコンプキットEFFEX(エフェックス)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA0055D-SK-SETCL250用の、エフェックスのローダウンリアショック。約25mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:PHA0055D-SKとPHS0055のセット品番。リアショック交換タイプ シート高約25mmダウン ※体重50kg/メーカー推奨プリロード位置時。プリロード調整することによりダウン量は変化します。適合情報:ホンダ[HONDA] CL250 23タイプ:ショックアブソーバータイプ色[カラー]:ボディ:シルバー/スプリング:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック材質[素材]:ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼/ショートサイドスタンド:スチール仕様:ショックアブソーバー交換仕上げ(表面処理):ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装/ショートサイドスタンド:カチオン塗装キット内容:ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.5備考:プリロード調整することによりダウン量は変化します
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様ショックアブソーバー交換その他【ダウン量】-25mm適合【リペア】PHA0055D-SK / PHS0055材質ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼/ショートサイドスタンド:スチールボディ:シルバー/スプリング:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック備考プリロード調整することによりダウン量は変化します。タイプショックアブソーバータイプ表面処理ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装/ショートサイドスタンド:カチオン塗装キット内容ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書関連部品PHA0055D-KK-SET / PHA0055D-KK / PHA0055D-SK / PHS0055標準作業時間0.5時間
ローダウンコンプキット EFFEX(エフェックス)ローダウンコンプキットEFFEX(エフェックス)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA0055D-KK-SETCL250用の、エフェックスのローダウンリアショック。約25mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:PHA0055D-KKとPHS0055のセット品番。リアショック交換タイプ シート高約25mmダウン ※体重50kg/メーカー推奨プリロード位置時。プリロード調整することによりダウン量は変化します。適合情報:ホンダ[HONDA] CL250 23タイプ:ショックアブソーバータイプ色[カラー]:ボディ:ブラック/スプリング:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック材質[素材]:ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼/ショートサイドスタンド:スチール仕様:ショックアブソーバー交換仕上げ(表面処理):ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装/ショートサイドスタンド:カチオン塗装キット内容:ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.5備考:プリロード調整することによりダウン量は変化します。
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様ショックアブソーバー交換その他【ダウン量】-25mm適合【リペア】PHA0055D-KK / PHS0055材質ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼/ショートサイドスタンド:スチールボディ:ブラック/スプリング:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック備考プリロード調整することによりダウン量は変化します。タイプショックアブソーバータイプ表面処理ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装/ショートサイドスタンド:カチオン塗装キット内容ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書関連部品PHA0055D-SK-SET / PHA0055D-KK / PHA0055D-SK / PHS0055標準作業時間0.5時間
ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SET EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SETEFFEX(エフェックス)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA783D-SETZ650RS用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA783D)とショートサイドスタンド(PHS783)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-25タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.75特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA783D,PHS783関連商品:品番:PHA783D,PHS783ダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチールローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック品番【リペア】PHA783D,PHS783タイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連規格品番:PHA783D,PHS783標準作業時間0.75H
ハイドロチャック アクセサリ NTツールハイドロチャック アクセサリNTツール
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウンEFFEX(エフェックス)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。