カテゴリ
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pht12-04」の検索結果

トリプルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状トリプルユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フライス 金型用インサート RPHT1204M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RPHT1204M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ ラジアスミル RV用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
フライス 金型用インサート RPHT1204
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番688-9340RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RPHT1204・M08
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番689-0871RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RPHT1204M0T・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番695-0570
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
フライス 金型用インサート RPHT1204・ME07
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番689-0903RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT
ワルター¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合本体F2252チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応