カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「pht8-04」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    トリプルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状トリプルユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 鋼鉄製平台車 TRUSCO

    鋼鉄製平台車

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール適合ストッパー900-2BAR01材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 鋼鉄製平台車 TRUSCO

    鋼鉄製平台車

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール特性フック引棒付材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 鋼鉄製平台車 ブレーキ付 TRUSCO

    鋼鉄製平台車 ブレーキ付

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 TRUSCO

    鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
    付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
運搬機器カテゴリ