カテゴリ

  • バイク純正部品(50,610)
  • トラック純正部品(20,876)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,905)
  • 制御機器(9,627)
  • 自動車純正部品(4,163)
  • パソコン/周辺機器(3,174)
  • バイク部品(2,779)
  • 農業機械(2,097)
  • 自動車補修部品(1,024)
  • 事務用品(888)
  • 科学研究・開発用品(877)
  • 測定用品(743)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(717)
  • 学童・教育用品(701)
  • 切削工具(543)
  • カー用品(456)
  • 空調・電設資材(435)
  • 電気材料(426)
  • 物流用品(410)
  • メカニカル部品(359)
  • オフィス家具(332)
  • 家電(286)
  • 配管・水廻り設備部材(274)
  • FA担当者のオススメ新商品(272)
  • 作業工具(257)
  • 防犯用品(222)
  • ねじ・ボルト・釘(216)
  • 保管用品(210)
  • 自転車部品(206)
  • 照明(181)
  • 油圧機器・油圧ホース(179)
  • 医療(176)
  • 船舶用品・漁業資材(173)
  • 自動車用オイル・ケミカル(151)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(142)
  • 機構部品(129)
  • 店舗什器・備品(128)
  • 建材・エクステリア(126)
  • 建築金物(122)
  • 電動工具(122)
  • 防災用品(113)
  • 作業服(100)
  • 安全保護具(85)
  • 塗装・養生・内装用品(81)
  • バッテリー・電装(80)
  • 日用品(73)
  • 卓上消耗品(71)
  • 研磨材(65)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • 厨房用品(60)
  • トラック用品・パーツ(58)
  • 縫製用品(56)
  • 洗車・清掃(54)
  • 清掃用品(53)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(52)
  • タイヤ・足回り(50)
  • 安全用品(47)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(46)
  • 溶接用品(43)
  • 救急・衛生(43)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 梱包用品(36)
  • スプレー・オイル・グリス(35)
  • 安全靴・作業靴(35)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(35)
  • 接着剤・補修材(29)
  • ヘルスケア(29)
  • 整備工具・収納(29)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • テープ(26)
  • 介護用品(25)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 食品・飲料(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 住設機器(15)
  • マスク(12)
  • 理美容(11)
  • 空圧工具(11)
  • 手袋(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 安全標識(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 農具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)

「pi」の検索結果

122,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
シングルボードコンピュータ Raspberry PiシングルボードコンピュータRaspberry Pi
20,980税込23,078
1台
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケースRaspberry Pi
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】ケース本体(ファンアセンブリ取付済)ヒートシンクゴム足
適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式アクティブクーラーRaspberry Pi
1,498税込1,648
1台
当日出荷
Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15%適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電最大風量(CFM)1.09 CFM
無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W Raspberry Pi無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ WRaspberry Pi(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51取扱説明書(0.91MB)Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
23,698税込26,068
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ) Raspberry PiRaspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ)Raspberry Pi
999税込1,099
1個
当日出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51
Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質ABS樹脂赤/白対応機種Raspberry Pi 4 Model B寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
Raspberry Pi Pico W Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico WRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Raspberry Pi用スペーサー サンハヤトRaspberry Pi用スペーサーサンハヤト(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Official Raspberry Pi MicroHDMI CableRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。
ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能HEC対応プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)4.8対応解像度2K/4KHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム/巻取式変換タイプオス - オス
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き)Raspberry Pi
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン) 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 66、縦 41センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A共立電子産業
2,988税込3,287
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブルRaspberry Pi
429税込472
1本
当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WRaspberry Pi
4,198税込4,618
1個
欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry PiRaspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)Raspberry Pi
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS) Raspberry PiPCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS)Raspberry Pi
2,798税込3,078
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルメジャー2m PI SK(新潟精機)スパイラルメジャー2m PISK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックピンク長さ(m)2
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi
15,980税込17,578
1台
当日出荷
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
スパイラルメジャー1m PI SK(新潟精機)スパイラルメジャー1m PISK(新潟精機)
990税込1,089
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックピンク長さ(m)1目盛仕様両面
Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2 WRaspberry Pi
2,198税込2,418
1台
当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途寸法(mm)21×51モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)電源電圧(V)DC1.8~5.5メモリー520 KBSRAM使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 400 USキーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 400 USキーボードRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
17,780税込19,558特価
1個
当日出荷
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi PicoRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボードPicoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
Raspberry Pi Pico 2 Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2Raspberry Pi
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズタカチ電機工業
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
Raspberry Pi 専用アルミケースです。 オールアルミなので高級感があります。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (広角) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (広角)Raspberry Pi
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。・Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は広角(102°)です。
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×12.4、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 102、縦 67センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)2.75F値2.2オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約50~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WHRaspberry Pi
4,898税込5,388
1個
欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR)Raspberry Pi
6,898税込7,588
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル質量(g)4センサーSONY IMX708 12MP解像度センサ:4608×2592ピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5オートフォーカス機械式オートフォーカス被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなし
Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS] サンハヤトRaspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS]サンハヤト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)56×65仕様Raspberry Pi Model B+用付属品接続用コネクタ(20ピン×2列)仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し) Raspberry PiRaspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)Raspberry Pi
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
仕様IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル寸法(mm)センササイズ:対角長7.9出力RAW12/10/8、 COMP8レンズCマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)センサーIMX477R、積層型裏面照射型センサ三脚取付ねじマウント:1/4インチ-20ケーブル長(mm)リボン:200画素サイズ(μm)1.55 × 1.55バックフォーカス(mm)調整可(12.5 -22.4
Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版)Raspberry Pi
26,980税込29,678
1個
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様推論性能:26TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
Raspberry Pi Camera Board V2 Raspberry PiRaspberry Pi Camera Board V2Raspberry Pi
5,498税込6,048
1個
欠品中
Raspberry Pi に接続し、高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードです。
仕様最大画像転送速度:1080:30fps(エンコードとデコード) ・720P:60fp解像度8メガピクセル、2464×3280イメージセンサーソニーIMX219PQ CMOS
Raspberry Pi 4 Model B/4GB Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/4GBRaspberry Pi
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は技適対応版の4GBモデルとなります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、最新のARM Cortex-A72アーキテクチャーを採用し、動作クロックが1.5GHzとなり、アーキテクチャーの更新と合わせて異次元のスピードとなっています。
その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー4GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
防水型プラグ PI2-2B1 三信船舶電具防水型プラグ PI2-2B1三信船舶電具
6,198税込6,818
1個
当日出荷
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5137100質量(kg)0.17周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
PIインディケーターアンダーグローブ メンリッケヘルスケアPIインディケーターアンダーグローブメンリッケヘルスケア
1箱(50双)
翌日出荷から6日以内出荷
二重装着専用アンダーグローブ。ラテックスフリーの合成ゴム製。液体が付着している状態で外手袋にピンホールが生じると発生個所が色で容易にわかります。γ線滅菌済。
ブルー材質ポリイソプレン区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00083000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
Raspberry Pi Zero Case SPARKFUNRaspberry Pi Zero CaseSPARKFUN
2,298税込2,528
1個
当日出荷
DescriptionThe Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.Note:This case doesNOTinclude a Raspberry Pi or Camera Module.
アズワン品番67-0425-31
有線PTT IJK-PTT-01/PI Fingerタイプ PI 対応 ICOM(アイコム)有線PTT IJK-PTT-01/PI Fingerタイプ PI 対応ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
Wi-Fiトランシーバー IP110H用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。Wi-Fiトランシーバー IP110Hに対応しています。しっかり根元までねじ込み使用してください。
対応機種IP110H
Raspberry Pi SSD Kit 512GB Raspberry PiRaspberry Pi SSD Kit 512GBRaspberry Pi
25,980税込28,578
1個
欠品中
Raspberry Pi SSD 512GBとRaspberry Pi M.2 HAT+のセット商品です。SSDがはじめからRaspberry Pi M.2 HAT+にマウントされているので、開封後すぐにRaspberry Pi 5 (2GB / 4GB / 8GB)と接続できます。付属のRaspberry Pi SSD 512GBは1レーンの PCIe 2.0バス使用時、4KBランダム読み込み時に50000 IOPs、4KBランダム書き込み時に90000 IOPsの性能を発揮します。Raspberry Pi M.2 HAT+は高さ16 mmのスタッキングヘッダ、スペーサーおよびネジにより、アクティブクーラー搭載のRaspebrry Pi 5にフィットします。【内容物】 1 x Raspberry Pi M.2 HAT+ 1 x Raspberry Pi SSD 512GB
寸法(mm)2230(22×30)スロット形状:M key容量(GB)512 GBフォームファクタM.2
...